TB WOODS G5456 G5 Form Flex Coupling, ขนาด 456, 640000 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด 2350 รอบต่อนาที
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อที่ยืดหยุ่น |
มุมไม่ตรงแนว | 0.33 องศา |
ขนาดข้อต่อ | 456 |
มิติ A | 18 " |
มิติ F | 7 1 / 4 " |
มิติ G | 1.32 " |
ฟรี End Float +/- | 0.12 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความเฉื่อยที่ D Min | 24595 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
สูงสุด เบื่อ | 220 ", 8" |
แม็กซ์ ขนาด @ 1200 RPM | 202 " |
แม็กซ์ ขนาด @ 1500 RPM | 181 " |
แม็กซ์ ขนาด @ 1800 RPM | 165 " |
แม็กซ์ ขนาด @ 600 RPM | 286 " |
แม็กซ์ ขนาด @ 750 RPM | 256 " |
แม็กซ์ ขนาด @ 900 RPM | 233 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 2350 |
แรงบิด O / L สูงสุด | 1280000 ปอนด์.-นิ้ว. |
แรงบิดสูงสุด | 640000 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาดฮับมาตรฐาน | 11.63 " |
ท่อภายใน Dia | 10.5 " |
ท่อนอก Dia | 11.5 " |
รุ่น | ความเฉื่อยที่ D Min | มุมไม่ตรงแนว | ขนาดข้อต่อ | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ เบื่อ O/S | แม็กซ์ ขนาด @ 1200 RPM | แม็กซ์ ขนาด @ 1500 RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5311 | 86.75 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.5 องศา | 311 | - | 2.813 ", 78", 86 " | 3 1 / 8 " | 116 " | 103 " | - | RFQ
|
G5321 | 148.2 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.5 องศา | 321 | - | 3 ", 83", 90 " | 3 1 / 4 " | 124 " | 110 " | - | RFQ
|
G5332 | 271.2 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.5 องศา | 332 | 0.5 องศา / แพ็คดิสก์ | 3.188 ", 87", 95 " | 3.438 " | 127 " | 114 " | - | RFQ
|
G5346 | 568.7 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.5 องศา | 346 | - | 107" , 117" , 3 3/4" | 4 1 / 4 " | 136 " | 122 " | - | RFQ
|
G5380 | 944.6 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.5 องศา | 380 | - | 105" , 118" , 3 3/4" | 4 1 / 4 " | 140 " | 125 " | - | RFQ
|
G5412 | 1972.6 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.33 องศา | 412 | 0.33 องศา / แพ็คดิสก์ | 120" , 135" , 4 1/2" | 4 3 / 4 " | 151 " | 135 " | - | RFQ
|
G5419 | 4137 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.33 องศา | 419 | - | 130" , 150" , 4 1/2" | 5 1 / 2 " | 157 " | 140 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.