TB WOODS GCF412-50-20SAE ข้อต่อแบบยืดหยุ่น GCF, ขนาด 412, ขนาดอะแดปเตอร์ 20, สลักเกลียวอะแดปเตอร์ SAE
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อที่ยืดหยุ่น |
อะแดปเตอร์ BCD | 19.25 " |
อะแดปเตอร์ Bolting | SAE |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของอะแดปเตอร์ | 20.375 " |
อะแดปเตอร์ภายนอก Dia | 20.375 " |
ขนาดอะแดปเตอร์ | 20 |
มุมไม่ตรงแนว | 0.33 องศา |
ขนาดข้อต่อ | 412 |
มิติ A | 11 " |
มิติข้อมูล B | 4 1 / 4 " |
มิติข้อมูล C | 6.51 " |
มิติ D | 7.14 " |
มิติ G | 1 1 / 4 " |
มิติข้อมูล L | 11.39 " |
มิติ P | 1 1 / 4 " |
ฟรี End Float +/- | 0.08 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความเฉื่อย | 4385 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
สูงสุด เบื่อ | 4 1 / 2 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 2500 |
ประเภทการติดตั้ง | ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งมู่เล่ไม่ได้มาพร้อมกับคัปปลิ้ง |
จำนวนรูโบลต์ | 8 |
แรงบิด O / L สูงสุด | 180000 ปอนด์.-นิ้ว. |
แรงบิดสูงสุด | 120000 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาดตัวเว้นวรรค | 50 |
น้ำหนัก | £ 144 |
รุ่น | มิติ A | อะแดปเตอร์ BCD | อะแดปเตอร์ Bolting | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | มิติ G | มิติ P | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCF340-31-12HD | 8.38 " | 11.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-12SAE | 8.38 " | 11.625 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-14SAE | 8.38 " | 13.125 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-18SAE | 8.38 " | 17.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-20HD | 8.38 " | 18.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-20SAE | 8.38 " | 19.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-22SAE | 8.38 " | 21.375 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.