TB WOODS GP525 GP Form Flex Coupling, ขนาด 525, 2500000 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด 1700 รอบต่อนาที
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อที่ยืดหยุ่น |
มุมไม่ตรงแนว | 0.33 องศา |
ขนาดข้อต่อ | 525 |
มิติ A | 26.75 " |
มิติ F | 12 " |
มิติ G | 1.95 " |
ฟรี End Float +/- | 1 / 5 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความเฉื่อยที่ D Min | 185975 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
สูงสุด เบื่อ | 11 ", 322" |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 1700 |
แรงบิด O / L สูงสุด | 5000000 ปอนด์.-นิ้ว. |
ประเภทสินค้า | GP |
แรงบิดสูงสุด | 2500000 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาดฮับมาตรฐาน | 17.35 " |
รุ่น | ความเฉื่อยที่ D Min | มุมไม่ตรงแนว | ขนาดข้อต่อ | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ เบื่อ O/S | แม็กซ์ RPM | ขนาดฮับ O/S | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP311 | 66.7 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.5 องศา | 311 | - | 2.813 ", 78", 86 " | 3 1 / 8 " | รอบต่อนาที 5400 | 4.3 " | - | RFQ
|
GP321 | 123.01 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.5 องศา | 321 | - | 3 ", 83", 90 " | 3 1 / 4 " | รอบต่อนาที 4900 | 4.57 " | - | RFQ
|
GP332 | 242.39 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.5 องศา | 332 | 0.5 องศา / แพ็คดิสก์ | 3.188 ", 87", 95 " | 3.438 " | รอบต่อนาที 4400 | 4.95 " | - | RFQ
|
GP346 | 429.27 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.5 องศา | 346 | - | 107" , 117" , 3 3/4" | 4 1 / 4 " | รอบต่อนาที 4100 | 5.95 " | - | RFQ
|
GP380 | 792.67 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.5 องศา | 380 | - | 105" , 118" , 3 3/4" | 4 1 / 4 " | รอบต่อนาที 3800 | 6.3 " | - | RFQ
|
GP412 | 1607.6 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.33 องศา | 412 | 0.33 องศา / แพ็คดิสก์ | 120" , 135" , 4 1/2" | 4 3 / 4 " | รอบต่อนาที 3500 | 7.2 " | - | RFQ
|
GP419 | 3660 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.33 องศา | 419 | - | 130" , 150" , 4 1/2" | 5 1 / 2 " | รอบต่อนาที 3000 | 8.07 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.