TB WOODS GR346 GR Form Flex Coupling, ขนาด 346, 46000 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด 6100 รอบต่อนาที
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อที่ยืดหยุ่น |
มุมไม่ตรงแนว | 0.5 องศา |
ขนาดข้อต่อ | 346 |
มิติ A | 8.2 " |
มิติข้อมูล B | 6.62 " |
มิติ D | 0.62 " |
มิติ F | 3 3 / 4 " |
ฟรี End Float +/- | 0.025 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความเฉื่อย | 271 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
สูงสุด เบื่อ | 107" , 117" , 3 3/4" |
แม็กซ์ เบื่อ O/S | 4 1 / 4 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 6100 |
ขนาดฮับ O/S | 5.95 " |
แรงบิด O / L สูงสุด | 92000 ปอนด์.-นิ้ว. |
ประเภทสินค้า | GR |
แรงบิดสูงสุด | 46000 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาดฮับมาตรฐาน | 5.42 " |
น้ำหนัก | ปอนด์ 38.1 |
รุ่น | ขนาดฮับ | มุมไม่ตรงแนว | ขนาดข้อต่อ | ความเฉื่อย | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ เบื่อ O/S | แม็กซ์ RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR311 | - | 0.5 องศา | 311 | 41.5 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | - | 2.813 ", 78", 86 " | 3 1 / 8 " | รอบต่อนาที 8000 | - | RFQ
|
GR321 | 4.57 " | 0.5 องศา | 321 | 77.6 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.5 องศา / แพ็คดิสก์ | 3 ", 83", 90 " | 3 1 / 4 " | รอบต่อนาที 7400 | - | RFQ
|
GR332 | - | 0.5 องศา | 332 | 143 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | - | 3.188 ", 87", 95 " | 3.438 " | รอบต่อนาที 6600 | - | RFQ
|
GR380 | 6.3 " | 0.5 องศา | 380 | 469 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.5 องศา / แพ็คดิสก์ | 105" , 118" , 3 3/4" | 4 1 / 4 " | รอบต่อนาที 5500 | - | RFQ
|
GR412 | - | 0.33 องศา | 412 | 935 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | - | 120" , 135" , 4 1/2" | 4 3 / 4 " | รอบต่อนาที 5200 | - | RFQ
|
GR419 | - | 0.33 องศา | 419 | 2092 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | - | 130" , 150" , 4 1/2" | 5 1 / 2 " | รอบต่อนาที 4600 | - | RFQ
|
GR424 | 9.57 " | 0.33 องศา | 424 | 4936 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 0.33 องศา / แพ็คดิสก์ | 190 ", 6.625" | - | รอบต่อนาที 4200 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.