TB WOODS HSH92 HSH Form Flex Coupling, ขนาด 92, 1040000 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด 1000 รอบต่อนาที
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อที่ยืดหยุ่น |
มุมไม่ตรงแนว | 0.33 องศา |
ขนาดข้อต่อ | 92 |
มิติ A | 25.75 " |
มิติข้อมูล B | 31 " |
มิติ D | 13.01 " |
มิติ F | 9" |
มิติ G | 1 3 / 4 " |
ขนาด H | 15.87 " |
ฟรี End Float +/- | 0.156 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความเฉื่อย | 129000 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 0.33 องศา / แพ็คดิสก์ |
สูงสุด เบื่อ | 11 " |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 1560000 ปอนด์ใน |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 1000 |
แรงบิด O / L สูงสุด | 1560000 ปอนด์.-นิ้ว. |
ประเภทสินค้า | ชายรักชาย |
แรงบิดสูงสุด | 1040000 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาด | 92 |
น้ำหนัก | ปอนด์ 1630 |
รุ่น | ฟรี End Float +/- | ขนาดข้อต่อ | มิติ A | ความเฉื่อย | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ RPM | แรงบิด O / L สูงสุด | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอชเอสเอช22 | 0.036 " | 22 | 5.88 " | 75.6 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 2 3 / 4 " | รอบต่อนาที 3800 | 14250 ปอนด์.-นิ้ว. | 22mm | - | RFQ
|
เอชเอสเอช26 | 0.044 " | 26 | 6.88 " | 152 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 3 1 / 4 " | รอบต่อนาที 3300 | 24000 ปอนด์.-นิ้ว. | 26mm | - | RFQ
|
เอชเอสเอช31 | 0.052 " | 31 | 8.12 " | 390 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 3.12 ", 4.13" | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2800 | 36000 ปอนด์.-นิ้ว. | 31 | - | RFQ
|
เอชเอสเอช35 | 0.056 " | 35 | 9.12 " | 738 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 3.62" , 4 1/2" | รอบต่อนาที 2600 | 66000 ปอนด์.-นิ้ว. | 35mm | - | RFQ
|
เอชเอสเอช37 | 0.062 " | 37 | 10.06 " | 1090 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 3 3/4" , 4.63" | รอบต่อนาที 2500 | 90000 ปอนด์.-นิ้ว. | 37 | - | RFQ
|
เอชเอสเอช42 | 0.067 " | 42 | 11 " | 1710 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 4 1/4" , 5" | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2400 | 109500 ปอนด์.-นิ้ว. | 42mm | - | RFQ
|
เอชเอสเอช45 | 0.072 " | 45 | 11.87 " | 2510 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 4 1/2" , 5 1/2" | รอบต่อนาที 2250 | 148500 ปอนด์.-นิ้ว. | 45 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.