<span Class='notranslate'>Tb Woods </span> Jampb | Qd Bushing, Steel, Ja Size, 0.5 Inch Bore Dia., No Keyway | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS JAMPB QD บูชเหล็ก JA Size เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว ไม่มีรูกุญแจ | BA2ZRU

TB WOODS JAMPB บูช QD เหล็ก ขนาด JA เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.5 นิ้ว ไม่มีรูกุญแจ

In Stock
รายการ: BA2ZRU รุ่น : JAMPB

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
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
฿1,200 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูชที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว
Bolt Circle Dia1.656 "
เจาะ Dia1 / 2 "
ขนาดเบื่อ1 / 2 "
ประเภท Boreเสร็จสิ้นโดยไม่มีรูกุญแจแปรรูปได้
ปลอกStandard
ประเภทบูชStandard
ขนาดข้อต่อJA
มิติ A0.31 "
มิติข้อมูล B1 3 / 8 "
มิติ D2"
มิติ E0.69 "
มิติ F0.56 "
มิติข้อมูล L1"
ฮาร์ดแวร์ชุดนิ้ว
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เบื่อ1 1 / 4 "
ประเภทการติดตั้งธรรมดาหรือย้อนกลับ
ขนาดJA
แรงบิด1750 ปอนด์.-นิ้ว.
ช่วงแรงบิด1750 ปอนด์ใน
ชนิดภาพเขียนStandard
น้ำหนัก£ 0.8

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อBolt Circle Diaขนาดสลักเกลียวมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติ Dมิติ Eมิติ Fราคา
TB WOODS SD11116 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SD เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.6875 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "฿2,202
TB WOODS SD11516 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SD เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.9375 นิ้ว ร่องสลักตื้น | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "฿2,112
TB WOODS SD1316 Sd13/16 บุชชิ่งแบบถอดได้รวดเร็ว เหล็ก ตกแต่งด้วยรูสลัก เส้นผ่านศูนย์กลางรู 13/16 นิ้ว | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----฿2,112
TB WOODS SDS11116 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.6875 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,715
TB WOODS SDS11516 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.9375 นิ้ว ร่องสลักตื้น | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,752
TB WOODS SDS178 บุช QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.875 นิ้ว ร่องสลักตื้น | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,752
บุชชิ่ง TB WOODS SDS58 QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,460

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS JAMPB บูช QD เหล็ก ขนาด JA เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.5 นิ้ว ไม่มีรูกุญแจ
฿1,200 / หน่วย