ชิ้น | แมงมุมต่อขากรรไกร |
รองรับ | 1 องศาเชิงมุมและ 0.015 "ของการวางแนวไม่ตรงแนวขนาน |
รูกลาง | ของแข็ง |
ทนต่อสารเคมี | ดี |
สี | สีน้ำเงิน |
ขนาดข้อต่อ | L225 |
น้ำหนัก Coupling (Lb. ) | 0.35 |
ธาตุ Durometer | 90A |
ประเภทองค์ประกอบ | ข้อต่อขากรรไกร |
ความสูง | 5" |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 64.05 |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 66 |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 97.46 |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 100 |
อัตรา HP ที่ 300 รอบต่อนาที | 16 |
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที | 192.14 |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | 200 |
อัตรา HP ที่ 50 รอบต่อนาที | 2.78 |
อัตรา HP ที่ 690 รอบต่อนาที | 38.43 |
อัตรา HP ที่ 870 รอบต่อนาที | 48.45 |
ประเภทขากรรไกร | ตรง |
ความยาว | 5" |
วัสดุ | ยูรีเทน, น้ำเงิน |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 2.625 " |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.015 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 4600 |
แม็กซ์ แรงบิด | 3510 นิ้ว. |
ทนน้ำมัน | ดี |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -30 ถึง 160 องศา ฉ |
ภายนอก Dia. | 4.97 " |
ประเภทสินค้า | L-Jaw Solid Center สไปเดอร์ |
แรงบิดสูงสุด | 3510 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
อุณหภูมิที่ให้บริการได้ ช่วง (F) | -30 ไป 160 |
เพลา Dia ช่วง (นิ้ว) | 3/4- 2 5/8 |
ขนาด | L225 |
ความหนา | 7 / 8 " |
แรงบิด | 3510 นิ้ว. |
ชนิดภาพเขียน | ยูรีเทนแมงมุม |
ความกว้าง | 0.88 " |