TB WOODS P11214M40TL สเตอร์ของสายพาน Synchronous Plus TL, เหล็กหล่อ, เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 6.25 นิ้ว, ความกว้างของสายพาน 40 มม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อฟันเฟื่อง |
ความกว้างเข็มขัด | 40mm |
ประเภท Bore | เรียวล็อคบูช |
ปลอก | 3020 |
มิติ E | 0" |
มิติข้อมูล L | 2" |
มิติ M | 0.13 " |
ความกว้างของใบหน้า | 2.13 " |
Hub Dia | 6 1 / 4 " |
ความยาวของฮับ | 2" |
ความเฉื่อยWR | 17.4 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ภายใน Dia | 18.38 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 1280 |
จำนวนฟัน | 112 |
ภายนอก Dia. | 19.54 " |
ขว้าง | 210-002.01 |
Pitch Dia | 19.65 " |
ประเภทสินค้า | ซิงโครนัสพลัส TL |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,280 |
น้ำหนัก | £ 47 |
รุ่น | ภายใน Dia | ความกว้างเข็มขัด | มิติ E | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ภายนอก Dia. | ขว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P328M20TL | 2 1 / 4 " | 20mm | 0.13 " | เหล็กดัด | รอบต่อนาที 12110 | 32 | 3.15 " | 180-036 | ฿10,992 | RFQ
|
P308M30TL | 2 1 / 4 " | 30mm | 0.13 " | เหล็กดัด | รอบต่อนาที 12930 | 30 | 2.95 " | 180-036 | ฿11,180 | RFQ
|
P408M30TL | 3.19 " | 30mm | 0" | เหล็กดัด | รอบต่อนาที 9650 | 40 | 3.96 " | 180-036 | ฿13,427 | RFQ
|
P808M30TL | - | 30mm | 0" | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 3140 | 80 | 7.97 " | 180-036 | ฿25,587 | RFQ
|
P328M30TL | 2.38 " | 30mm | 0.13 " | เหล็กดัด | รอบต่อนาที 12110 | 32 | 3.15 " | 180-036 | ฿11,552 | RFQ
|
P568M50TL | 4.63 " | 50mm | 0" | เหล็กหล่อ | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 | 56 | 5.56 " | 180-036 | ฿21,059 | RFQ
|
P4414M40TL | 6.13 " | 40mm | 0" | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 3290 | 44 | 7.61 " | 210-002.01 | ฿24,631 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.