TB WOODS P385M15 เฟืองสายพานแบบซิงโครนัสพลัส, เหล็กดัด, ความกว้างของสายพาน 15 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 2.381 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อฟันเฟื่อง |
ความกว้างเข็มขัด | 15mm |
ประเภท Bore | ถอดบูชด่วน |
ปลอก | เจอาร์ |
มิติ E | 0.36 " |
มิติข้อมูล L | 1" |
มิติ M | 0.47 " |
ความกว้างของใบหน้า | 0.89 " |
ความยาวของฮับ | 0.56 " |
ภายใน Dia | 1.34 " |
วัสดุ | เหล็กดัด |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 16340 |
จำนวนฟัน | 38 |
ภายนอก Dia. | 2.34 " |
Pitch Dia | 2.381 " |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 16,340 |
น้ำหนัก | ปอนด์ 0.6 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ที่ตั้งฮับ | ความกว้างเข็มขัด | ประเภท Bore | ความเฉื่อยWR | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85mm | - | - | - | Neoprene | - | 225 | ฿75,738 | RFQ
| |
P2814M40 | - | 40mm | ถอดบูชด่วน | 0.13 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 2.73 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 5210 | 28 | ฿11,501 | RFQ
| |
P2814M55 | - | 55mm | ถอดบูชด่วน | 0.17 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 2.73 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 5210 | 28 | ฿13,532 | RFQ
| |
P2914M40 | - | 40mm | ถอดบูชด่วน | 0.14 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 2.73 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 5030 | 29 | ฿13,680 | RFQ
| |
P2914M55 | - | 55mm | ถอดบูชด่วน | 0.2 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 2.73 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 5030 | 29 | ฿15,269 | RFQ
| |
P3014M40 | 0.44 " | 40mm | ถอดบูชด่วน | 0.16 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 4.03 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 4860 | 30 | ฿12,584 | RFQ
| |
P3014M55 | 1 1 / 4 " | 55mm | ถอดบูชด่วน | 0.2 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 4.03 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 4860 | 30 | ฿14,612 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.