Tb Woods P9014m55tl | เฟืองโซ่ Synchronous Plus Tl เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 6.25 นิ้ว ความกว้างสายพาน 55 มม. | Raptor Supplies ประเทศไทย
TB WOODS P9014M55TL Synchronous Plus TL เฟือง, เหล็กหล่อ, เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 6.25 นิ้ว, ความกว้างสายพาน 55 มม. | AX4DLZ

TB WOODS P9014M55TL สเตอร์ของสายพาน Synchronous Plus TL, เหล็กหล่อ, เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 6.25 นิ้ว, ความกว้างของสายพาน 55 มม.

In Stock
รายการ: AX4DLZ รุ่น: P9014M55TL

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿47,308 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อฟันเฟื่อง
ความกว้างเข็มขัด55mm
ประเภท Boreเรียวล็อคบูช
ปลอก3020
มิติ E0"
มิติข้อมูล L2"
มิติ M1 1 / 4 "
ความกว้างของใบหน้า2 3 / 4 "
Hub Dia6 1 / 4 "
ความยาวของฮับ2"
ความเฉื่อยWR9.85 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ภายใน Dia14.5 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 1600
จำนวนฟัน90
ภายนอก Dia.15.68 "
ขว้าง210-002.01
Pitch Dia15.79 "
ประเภทสินค้าซิงโครนัสพลัส TL
RPM สูงÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,600
น้ำหนัก£ 40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 18

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความกว้างเข็มขัดมิติ Eวัสดุแม็กซ์ RPMจำนวนฟันภายนอก Dia.ขว้างราคา
TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL เฟือง, เหล็กดัด, ความกว้างของสายพาน 20 มม., 3.208 นิ้ว Pitch Dia. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "เหล็กดัดรอบต่อนาที 12110323.15 "180-036฿8,221
RFQ
TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL เฟือง, เหล็กดัด, ความกว้างของสายพาน 30 มม., 3.008 นิ้ว Pitch Dia. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "เหล็กดัดรอบต่อนาที 12930302.95 "180-036฿8,361
RFQ
TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL เฟือง, เหล็กดัด, ความกว้างของสายพาน 30 มม., 4.01 นิ้ว Pitch Dia. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"เหล็กดัดรอบต่อนาที 9650403.96 "180-036฿10,042
RFQ
TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL เฟือง, เหล็กหล่อ, 4.88 นิ้ว Hub Dia., 30 มม. ความกว้างของสายพาน | AK6XMA P808M30TL-30mm0"เหล็กหล่อรอบต่อนาที 3140807.97 "180-036฿19,136
RFQ
TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL เฟือง, เหล็กดัด, ความกว้างของสายพาน 30 มม., 3.208 นิ้ว Pitch Dia. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "เหล็กดัดรอบต่อนาที 12110323.15 "180-036฿8,640
RFQ
TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL เฟือง, เหล็กหล่อ, ความกว้างของสายพาน 50 มม., 5.614 นิ้ว Pitch Dia. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"เหล็กหล่อÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500565.56 "180-036฿15,748
RFQ
TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL เฟือง, เหล็กหล่อ, 40 มม. ความกว้างของสายพาน, 7.72 นิ้ว Pitch Dia. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"เหล็กหล่อรอบต่อนาที 3290447.61 "210-002.01฿18,420
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS P9014M55TL สเตอร์ของสายพาน Synchronous Plus TL, เหล็กหล่อ, เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 6.25 นิ้ว, ความกว้างของสายพาน 55 มม.
฿47,308 / หน่วย