Tb Woods Qt24mm | บุช Qd เหล็ก ขนาด Qt เส้นผ่านศูนย์กลางรู 24 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน ติดตั้งแบบย้อนกลับ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS QT24MM บุช QD เหล็ก ขนาด QT เส้นผ่านศูนย์กลางรู 24 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน ติดตั้งแบบย้อนกลับ | AE6PUX 5UJA1

TB WOODS บูช QT24MM QD, เหล็กกล้า, ขนาด QT, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 24 นิ้ว, รูกุญแจมาตรฐาน, ติดตั้งกลับด้าน

In Stock
รายการ: AE6PUX รุ่น: QT24MMอ้างอิงข้าม: 5UJA1
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
฿887 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูชที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว
Bolt Circle Dia2"
ขนาดสลักเกลียว1 / 4-20 "x 1"
ซีรี่ส์ Bore BushingQT
เจาะ Dia24 มม
ขนาดเบื่อ24 "
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
ปลอกStandard
ประเภทบูชStandard
ขนาดข้อต่อQT
มิติ A1 / 4 "
มิติข้อมูล B1 5 / 8 "
มิติ D2 1 / 2 "
มิติ E1"
มิติ F0.88 "
มิติข้อมูล L1 1 / 4 "
ฮาร์ดแวร์ชุดนิ้ว
รูกุญแจStandard
ความยาว1.25 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ แรงบิด1750 ปอนด์ใน
ประเภทการติดตั้งย้อนกลับ
ประเภทสินค้าQD บูช
เกรด SAE5
ขนาดQT
เรียวเล็ก3/4 "ต่อฟุต
แรงบิด1750 ปอนด์.-นิ้ว.
น้ำหนักปอนด์ 0.7

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8483308090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อBolt Circle Diaขนาดสลักเกลียวมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติ Dมิติ Eมิติ Fราคา
TB WOODS SD11116 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SD เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.6875 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "฿2,202
TB WOODS SD11516 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SD เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.9375 นิ้ว ร่องสลักตื้น | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "฿2,112
TB WOODS SD1316 Sd13/16 บุชชิ่งแบบถอดได้รวดเร็ว เหล็ก ตกแต่งด้วยรูสลัก เส้นผ่านศูนย์กลางรู 13/16 นิ้ว | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----฿2,112
TB WOODS SDS11116 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.6875 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,715
TB WOODS SDS11516 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.9375 นิ้ว ร่องสลักตื้น | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,752
TB WOODS SDS178 บุช QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.875 นิ้ว ร่องสลักตื้น | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,752
บุชชิ่ง TB WOODS SDS58 QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,460

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS บูช QT24MM QD, เหล็กกล้า, ขนาด QT, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 24 นิ้ว, รูกุญแจมาตรฐาน, ติดตั้งกลับด้าน
฿887 / หน่วย