Tb Woods เอสเอฟ114 | บุชชิ่ง Qd เหล็กหล่อ ขนาด Sf เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.25 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS SF114 QD บุชชิ่ง เหล็กหล่อ ขนาด SF เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.25 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AD4CMQ 41D889

TB WOODS SF114 QD บุชชิ่ง เหล็กหล่อ ขนาด SF เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.25 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน

In Stock
รายการ: AD4CMQ รุ่น: SF114ข้ามอ้างอิง: 41D889
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
฿2,378 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูชที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว
Bolt Circle Dia3 7 / 8 "
ขนาดสลักเกลียว3 / 8-16 "x 2"
ซีรี่ส์ Bore BushingSF
เจาะ Dia1-1 / 4 "
ขนาดเบื่อ1 มม
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
ปลอกStandard
ประเภทบูชStandard
ขนาดข้อต่อSF
มิติ A1 / 2 "
มิติข้อมูล B3 1 / 8 "
มิติ D4 5 / 8 "
มิติ E1 1 / 2 "
มิติ F1 1 / 4 "
มิติข้อมูล L2"
ฮาร์ดแวร์ชุดนิ้ว
ขนาดคีย์1 / 4 "x 1 / 8"
รูกุญแจStandard
ความยาว2"
วัสดุเหล็กหล่อ
ประเภทการติดตั้งธรรมดาหรือย้อนกลับ
เกรด SAE5
ขนาดSF
เรียวเล็ก3/4 "ต่อฟุต
แรงบิด11000 ปอนด์.-นิ้ว.
ช่วงแรงบิด11000 ปอนด์ใน
UPC698672701556
น้ำหนัก£ 4.5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.03
ความสูงของเรือ (ซม.)5.4
ความยาวเรือ (ซม.)12.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.38
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อBolt Circle Diaขนาดสลักเกลียวมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติ Dมิติ Eมิติ Fราคา
TB WOODS SD11116 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SD เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.6875 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "฿2,202
TB WOODS SD11516 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SD เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.9375 นิ้ว ร่องสลักตื้น | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "฿2,112
TB WOODS SD1316 Sd13/16 บุชชิ่งแบบถอดได้รวดเร็ว เหล็ก ตกแต่งด้วยรูสลัก เส้นผ่านศูนย์กลางรู 13/16 นิ้ว | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----฿2,112
TB WOODS SDS11116 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.6875 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,715
TB WOODS SDS11516 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.9375 นิ้ว ร่องสลักตื้น | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,752
TB WOODS SDS178 บุช QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.875 นิ้ว ร่องสลักตื้น | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,752
บุชชิ่ง TB WOODS SDS58 QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,460

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS SF114 QD บุชชิ่ง เหล็กหล่อ ขนาด SF เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.25 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน
฿2,378 / หน่วย