<span Class='notranslate'>Tb Woods </span> Sflmpb | Qd Bushing, Ductile Iron, Sfl Size, 0.5 Inch Bore Dia., No Keyway | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS SFLMB QD บูช เหล็กดัด ขนาด SFL เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 0.5 นิ้ว ไม่มีรูกุญแจ | AZ9UVQ

TB WOODS SFLMPB QD บุชชิ่ง เหล็กดัด ขนาด SFL เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.5 นิ้ว ไม่มีร่องสลัก

In Stock
รายการ: AZ9UVQ รุ่น: SFLMPB

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
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
฿3,147 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูชที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว
Bolt Circle Dia2 3 / 4 "
เจาะ Dia1 / 2 "
ขนาดเบื่อ1 / 2 "
ประเภท Boreเสร็จสิ้นโดยไม่มีรูกุญแจแปรรูปได้
ปลอกไม่มีหน้าแปลน
ประเภทบูชไม่มีหน้าแปลน
ขนาดข้อต่อสฟล
มิติข้อมูล B3 1 / 8 "
มิติ F2.13 "
ฮาร์ดแวร์ชุดนิ้ว
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
วัสดุเหล็กดัด
สูงสุด เบื่อ2 3 / 8 "
ประเภทการติดตั้งตามธรรมเนียม
ขนาดสฟล
แรงบิด11000 ปอนด์.-นิ้ว.
ช่วงแรงบิด11000 ปอนด์ใน
ชนิดภาพเขียนStandard
น้ำหนัก£ 2.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อBolt Circle Diaขนาดสลักเกลียวมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติ Dมิติ Eมิติ Fราคา
TB WOODS SD11116 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SD เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.6875 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "฿2,202
TB WOODS SD11516 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SD เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.9375 นิ้ว ร่องสลักตื้น | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "฿2,112
TB WOODS SD1316 Sd13/16 บุชชิ่งแบบถอดได้รวดเร็ว เหล็ก ตกแต่งด้วยรูสลัก เส้นผ่านศูนย์กลางรู 13/16 นิ้ว | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----฿2,112
TB WOODS SDS11116 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.6875 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,715
TB WOODS SDS11516 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.9375 นิ้ว ร่องสลักตื้น | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,752
TB WOODS SDS178 บุช QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.875 นิ้ว ร่องสลักตื้น | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,752
บุชชิ่ง TB WOODS SDS58 QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,460

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS SFLMPB QD บุชชิ่ง เหล็กดัด ขนาด SFL เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.5 นิ้ว ไม่มีร่องสลัก
฿3,147 / หน่วย