จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS TL302021116 Taper Lock บูช เหล็ก 3020 ขนาด 2.6875 นิ้ว Bore Dia. รูกุญแจมาตรฐาน | BA3ZAW

TB WOODS TL302021116 บูชล็อคเทเปอร์ เหล็ก ขนาด 3020 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2.6875 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน

In Stock
รายการ: BA3ZAW แบบ: TL302021116

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,449 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูช Taper-Lock
Bolt Circle Dia4"
เจาะ Dia2-11 / 16 "
ขนาดเบื่อ2 มม
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
ปลอกStandard
ประเภทบูชStandard
ขนาดข้อต่อ3020
มิติ A4 1 / 4 "
มิติข้อมูล B2"
ฮาร์ดแวร์ชุดนิ้ว
ขนาดคีย์5 / 8 "x 5 / 16"
รูกุญแจStandard
วัสดุเหล็ก
ประเภทการติดตั้งตามธรรมเนียม
ขนาด3020
แรงบิด24000 ปอนด์.-นิ้ว.
ช่วงแรงบิด24000 ปอนด์ใน
ชนิดภาพเขียนStandard
น้ำหนัก£ 3.7

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.67

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุBolt Circle Diaเจาะ Diaแม็กซ์ แรงบิดขนาดแรงบิดช่วงแรงบิดน้ำหนักราคา
TB WOODS TL12109/16 Taper Lock Bushing เหล็ก 1210 ขนาด 0.5625 นิ้ว Bore Dia. มาตรฐาน Keyway | AJ9TYJ TL12109 / 16เหล็ก1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 ปอนด์.-นิ้ว.3600 ปอนด์ในปอนด์ 0.6฿847
RFQ
TB WOODS TL121034 Taper Lock Bushing เหล็ก 1210 ขนาด 0.75 นิ้ว Bore Dia. มาตรฐาน Keyway | AJ9TZA TL121034เหล็ก1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 ปอนด์.-นิ้ว.3600 ปอนด์ในปอนด์ 0.6฿847
RFQ
TB WOODS TL121013/16 Taper Lock Bushing เหล็ก 1210 ขนาด 0.8125 นิ้ว Bore Dia., Standard Keyway | AJ9TZF TL121013 / 16เหล็ก1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 ปอนด์.-นิ้ว.3600 ปอนด์ในปอนด์ 0.6฿847
RFQ
TB WOODS TL121078 Taper Lock Bushing เหล็ก 1210 ขนาด 0.875 นิ้ว Bore Dia., Standard Keyway | AJ9TZN TL121078เหล็ก1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 ปอนด์.-นิ้ว.3600 ปอนด์ในปอนด์ 0.6฿847
RFQ
TB WOODS TL121015/16 Taper Lock Bushing เหล็ก ขนาด 1210 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9375 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AJ9TZV TL121015 / 16เหล็ก1 3 / 4 "15 / 16 "3600 ปอนด์ใน12103600 ปอนด์.-นิ้ว.-£ 0.5฿847
RFQ
TB WOODS TL12101 Taper Lock บูชเหล็ก 1210 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AJ9UAC TL12101เหล็ก1 3 / 4 "1"3600 ปอนด์ใน12103600 ปอนด์.-นิ้ว.-£ 0.5฿847
RFQ
TB WOODS TL1210118 Taper Lock บูชเหล็ก 1210 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.125 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AJ9UAM TL1210118เหล็ก1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 ปอนด์.-นิ้ว.3600 ปอนด์ใน£ 0.5฿847
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS TL302021116 บูชล็อคเทเปอร์ เหล็ก ขนาด 3020 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2.6875 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน
฿2,449 / หน่วย