TB WOODS TL35252916 บุชชิ่งล็อคทรงเรียว เหล็ก ขนาด 3525 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2.5625 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | บีเอ2พีแซดเอ็ม

TB WOODS TL35252916 บูชล็อคเทเปอร์ เหล็ก ขนาด 3525 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2.5625 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน

In Stock
รายการ: BA2PZM แบบ: TL35252916

รับโดย อาจ 21, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿6,753 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูช Taper-Lock
Bolt Circle Dia4.83 "
เจาะ Dia2-9 / 16 "
ขนาดเบื่อ2 มม
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
ปลอกStandard
ประเภทบูชStandard
ขนาดข้อต่อ3525
มิติ A5"
มิติข้อมูล B2 1 / 2 "
ฮาร์ดแวร์ชุดนิ้ว
ขนาดคีย์5 / 8 "x 5 / 16"
รูกุญแจStandard
วัสดุเหล็ก
ประเภทการติดตั้งตามธรรมเนียม
ประเภทสินค้าเทเปอร์ล็อคบูช
ขนาด3525
แรงบิด44800 ปอนด์.-นิ้ว.
ช่วงแรงบิด44800 ปอนด์ใน
ชนิดภาพเขียนStandard
น้ำหนัก£ 11.3

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5.09

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุBolt Circle Diaเจาะ Diaแม็กซ์ แรงบิดขนาดแรงบิดช่วงแรงบิดน้ำหนักราคา
TB WOODS TL12109/16 Taper Lock Bushing เหล็ก 1210 ขนาด 0.5625 นิ้ว Bore Dia. มาตรฐาน Keyway | AJ9TYJ TL12109 / 16เหล็ก1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 ปอนด์.-นิ้ว.3600 ปอนด์ในปอนด์ 0.6฿847
RFQ
TB WOODS TL121034 Taper Lock Bushing เหล็ก 1210 ขนาด 0.75 นิ้ว Bore Dia. มาตรฐาน Keyway | AJ9TZA TL121034เหล็ก1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 ปอนด์.-นิ้ว.3600 ปอนด์ในปอนด์ 0.6฿847
RFQ
TB WOODS TL121013/16 Taper Lock Bushing เหล็ก 1210 ขนาด 0.8125 นิ้ว Bore Dia., Standard Keyway | AJ9TZF TL121013 / 16เหล็ก1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 ปอนด์.-นิ้ว.3600 ปอนด์ในปอนด์ 0.6฿847
RFQ
TB WOODS TL121078 Taper Lock Bushing เหล็ก 1210 ขนาด 0.875 นิ้ว Bore Dia., Standard Keyway | AJ9TZN TL121078เหล็ก1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 ปอนด์.-นิ้ว.3600 ปอนด์ในปอนด์ 0.6฿847
RFQ
TB WOODS TL121015/16 Taper Lock Bushing เหล็ก ขนาด 1210 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9375 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AJ9TZV TL121015 / 16เหล็ก1 3 / 4 "15 / 16 "3600 ปอนด์ใน12103600 ปอนด์.-นิ้ว.-£ 0.5฿847
RFQ
TB WOODS TL12101 Taper Lock บูชเหล็ก 1210 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AJ9UAC TL12101เหล็ก1 3 / 4 "1"3600 ปอนด์ใน12103600 ปอนด์.-นิ้ว.-£ 0.5฿847
RFQ
TB WOODS TL1210118 Taper Lock บูชเหล็ก 1210 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.125 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AJ9UAM TL1210118เหล็ก1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 ปอนด์.-นิ้ว.3600 ปอนด์ใน£ 0.5฿847
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS TL35252916 บูชล็อคเทเปอร์ เหล็ก ขนาด 3525 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2.5625 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน
฿6,753 / หน่วย