TB WOODS W248M22 QT เฟืองโซ่สายพานพาวเวอร์, เหล็กดัด, ความกว้างของสายพาน 22 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 2.406 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เฟืองโซ่เกียร์ |
ความกว้างเข็มขัด | 22mm |
ประเภท Bore | ถอดบูชด่วน |
ปลอก | เจอาร์ |
มิติ E | 0.69 " |
มิติข้อมูล L | 1" |
มิติ M | 0.47 " |
ความกว้างของใบหน้า | 1.22 " |
ความยาวของฮับ | 0.56 " |
ภายใน Dia | 1.34 " |
วัสดุ | เหล็กดัด |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 16230 |
จำนวนฟัน | 24 |
ภายนอก Dia. | 2.35 " |
ขว้าง | 180-036 |
Pitch Dia | 2.406 " |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 16,230 |
น้ำหนัก | ปอนด์ 0.7 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ที่ตั้งฮับ | ความกว้างเข็มขัด | ประเภท Bore | ความเฉื่อยWR | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63 " | 12mm | เสร็จสิ้นโดยไม่มีรูกุญแจ | - | - | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 11620 | 22 | ฿9,900 | RFQ
| |
W228M22 | 1.63 " | 22mm | เสร็จสิ้นโดยไม่มีรูกุญแจ | - | - | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 11620 | 22 | ฿11,780 | RFQ
| |
W228M60 | 1.63 " | 60mm | เสร็จสิ้นโดยไม่มีรูกุญแจ | 0.01 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | - | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 11620 | 22 | ฿14,833 | RFQ
| |
W248M12 | - | 12mm | ถอดบูชด่วน | - | 1.34 " | เหล็กดัด | รอบต่อนาที 16230 | 24 | ฿8,923 | RFQ
| |
W248M60 | 1.81 " | 60mm | เสร็จสิ้นโดยไม่มีรูกุญแจ | 0.01 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | - | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 10630 | 24 | ฿16,420 | RFQ
| |
W268M12 | - | 12mm | ถอดบูชด่วน | - | 1.88 " | เหล็กดัด | รอบต่อนาที 14960 | 26 | ฿9,023 | RFQ
| |
W268M22 | - | 22mm | ถอดบูชด่วน | 0.01 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 1.88 " | เหล็กดัด | รอบต่อนาที 14960 | 26 | ฿12,111 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.