Tb Woods We4h78 | ดุม Bts Dura-flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด We4 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS WE4H78 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE4 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว | AA6YJW 15E645

TB WOODS WE4H78 ดุมล้อ BTS Dura-Flex เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ขนาด WE4 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA6YJW รุ่น: WE4H78ข้ามอ้างอิง: 15E645
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
฿7,777 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮับข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น
รูปแบบตัวWE4
เจาะ Dia7 / 8 "
ขนาดเบื่อ7 / 8 "
ความทนทานต่อการเจาะ+0.0005" ถึง +0.0015"
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
ขนาดข้อต่อWE4
ประเภทองค์ประกอบศูนย์กลางการเชื่อมต่อยาง
ความสูง2.6 "
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
HubShaft Hub เบื่อกับขนาด
Hub Dia2.6 "
Hub นอก Dia2.6 "
ความกว้างของฮับ1.69 "
เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมจำนวนมากรวมถึงปั๊มมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)3/16 x 3 32
รูกุญแจ3 / 16 "x 3 / 32"
ความยาวรูกุญแจ1.69 ใน
ความกว้างของรูกุญแจ3 / 16 "
ความยาวถึง Bore1.69 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม4 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)1 / 16 "
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 7500
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 ถึง 200 องศา ฉ
ภายนอก Dia.2.6 "
ประเภทสินค้าดุรา-เฟล็กซ์ บีทีเอส ฮับ
แรงบิดสูงสุดปอนด์ 550
กำหนดขนาดสกรู5 / 16-18 UNC-2B
เซ็ตสกรู5 / 16-18 UNC-2B
ความยาวสกรู1 1 / 4 "
ที่ตั้งสกรูOne Over รูกุญแจ
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู14 "
น้ำหนักปอนด์ 1.5
ความกว้าง1.69 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHub นอก Diaรูปแบบตัวเจาะ Diaรูกุญแจความกว้างของรูกุญแจความยาวถึง Boreสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
TB WOODS WE2H58 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE2 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 องศา1 / 16 "฿4,846
TB WOODS WE2H118 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE2 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.125 นิ้ว | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 องศา1 / 16 "฿5,386
TB WOODS WE2H78 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE2 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 องศา1 / 16 "฿5,282
TB WOODS WE2H1 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE2 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 องศา1 / 16 "฿5,348
TB WOODS WE3H58 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE3 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 องศา1 / 16 "฿6,891
TB WOODS WE3H78 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE3 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 องศา1 / 16 "฿5,983
TB WOODS WE3H1 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE3 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 องศา1 / 16 "฿6,527

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS WE4H78 ดุมล้อ BTS Dura-Flex เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ขนาด WE4 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว
฿7,777 / หน่วย