TB WOODS WE5H112 ดุมล้อ BTS Dura-Flex เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ขนาด WE5 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.5 นิ้ว
รายการ: AK3XFW
รุ่น: WE5H112
฿5,519 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮับข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น |
เจาะ Dia | 1-1 / 2 " |
ขนาดเบื่อ | 1 มม |
ความทนทานต่อการเจาะ | +0.0005" ถึง +0.0015" |
ประเภท Bore | เสร็จสิ้นด้วย Keyway |
ขนาดข้อต่อ | WE5 |
ประเภทองค์ประกอบ | ศูนย์กลางการเชื่อมต่อยาง |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 17 |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 18 |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 26 |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 300 รอบต่อนาที | 4.4 |
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที | 51 |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 50 รอบต่อนาที | 0.73 |
อัตรา HP ที่ 690 รอบต่อนาที | 10 |
อัตรา HP ที่ 870 รอบต่อนาที | 13 |
Hub | Shaft Hub เบื่อกับขนาด |
Hub Dia | 3.13 " |
วัสดุฮับ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
Hub นอก Dia | 3.13 " |
ประเภทฮับ | Shaft Hub เบื่อกับขนาด |
ความกว้างของฮับ | 1 3 / 4 " |
รูกุญแจ | 3 / 8 "x 3 / 16" |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 4 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 1 / 16 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 7500 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 ถึง 200 องศา ฉ |
ประเภทสินค้า | ดุรา-เฟล็กซ์ บีทีเอส ฮับ |
แรงบิดสูงสุด | ปอนด์ 925 |
กำหนดขนาดสกรู | 3 / 8-16 UNC-2B |
เซ็ตสกรู | 3 / 8-16 UNC-2B |
ความยาวสกรู | 5 / 8 " |
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | ฮิตแรงม้า |
ขนาด | WE5 |
อุณหภูมิ คะแนน | -40 ถึง 200 องศา F |
ช่วงแรงบิด | LO107026 |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
น้ำหนัก | £ 2.1 |
รุ่น | Hub นอก Dia | รูปแบบตัว | เจาะ Dia | รูกุญแจ | ความกว้างของรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2H58 | 1.85 " | WE2 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4 องศา | 1 / 16 " | ฿4,846 | |
WE2H118 | 1.85 " | WE2 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4 องศา | 1 / 16 " | ฿5,386 | |
WE2H78 | 1.85 " | WE2 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4 องศา | 1 / 16 " | ฿5,282 | |
WE2H1 | 1.85 " | WE2 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4 องศา | 1 / 16 " | ฿5,348 | |
WE3H58 | 2.32 " | WE3 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4 องศา | 1 / 16 " | ฿6,891 | |
WE3H78 | 2.32 " | WE3 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4 องศา | 1 / 16 " | ฿5,983 | |
WE3H1 | 2.32 " | WE3 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 1.5 " | 4 องศา | 1 / 16 " | ฿6,527 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.