TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed Ring เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ขนาด WE60 หนัก 12500 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด 3800 รอบต่อนาที
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แหวนความเร็ว |
ขนาดตัวยึด | 1 / 2-13 UNC x 7/8 |
แรงบิดของสกรู | 75 ปอนด์-ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | WE60 |
ประเภทองค์ประกอบ | แหวนความเร็ว Coupling ของยาง |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 228 |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 238 |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 347 |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 300 รอบต่อนาที | 60 |
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที | 684 |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 50 รอบต่อนาที | 9.9 |
อัตรา HP ที่ 690 รอบต่อนาที | 137 |
อัตรา HP ที่ 870 รอบต่อนาที | 173 |
Hub นอก Dia | 8.75 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 2 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 1 / 8 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 3800 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 ถึง 200 องศา ฉ |
ประเภทสินค้า | แหวน Dura-Flex Speed |
แรงบิดสูงสุด | 12500 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาด | WE60 |
ความกว้างของวงแหวนความเร็ว | 1 1 / 4 " |
อุณหภูมิ คะแนน | -40 ถึง 200 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
น้ำหนัก | £ 7.8 |
รุ่น | แม็กซ์ RPM | ขนาดตัวยึด | แรงบิดของสกรู | ขนาด | ความกว้างของวงแหวนความเร็ว | น้ำหนัก | ขนาดข้อต่อ | Hub Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE20R | รอบต่อนาที 6600 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 ปอนด์-ฟุต | WE20 | 0.66 " | £ 2.1 | WE20 | 4.48 " | ฿21,822 | RFQ
|
WE30R | รอบต่อนาที 5800 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 ปอนด์-ฟุต | WE30 | 0.68 " | £ 3.3 | WE30 | - | ฿25,542 | RFQ
|
WE40R | รอบต่อนาที 5000 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 ปอนด์-ฟุต | WE40 | 0.68 " | £ 4.4 | WE40 | 6.63 " | ฿33,820 | RFQ
|
WE50R | รอบต่อนาที 4200 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 ปอนด์-ฟุต | WE50 | 0.54 " | £ 5.3 | WE50 | - | ฿42,758 | RFQ
|
WE30RM | รอบต่อนาที 5800 | M10-1.5 x 16 มม | - | WE30 | 17mm | - | WE30 | 138 มม | ฿15,071 | |
WE70RM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | M12-1.75 x 20 มม | - | WE70 | 19mm | - | WE70 | - | ฿26,708 | |
WE20RM | รอบต่อนาที 6600 | M10-1.5 x 16 มม | - | WE20 | 17mm | - | WE20 | 114 มม | ฿13,414 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.