TB WOODS WE70 Dura-Flex Element ยูรีเทนโพลีอีเทอร์ ขนาด 22125 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด 3600 รอบต่อนาที
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | องค์ประกอบการเชื่อมต่อโดนัท |
ขนาดตัวยึด | 1 / 2-13 UNC x 7/8 |
แรงบิดของสกรู | 75 ปอนด์-ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | WE70 |
องค์ประกอบภายนอก Dia. | 14 " |
ประเภทองค์ประกอบ | องค์ประกอบข้อต่อยาง |
ความกว้างขององค์ประกอบ | 6.92 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 407 |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 407 |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 615 |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที | 1229 |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
แทรกการออกแบบ | Standard |
วัสดุ | ยูรีเทน Polyether |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 2 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 1 / 8 " |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 ถึง 200 องศา ฉ |
ภายนอก Dia. | 11.8 " |
ประเภทสินค้า | องค์ประกอบ Dura-Flex |
แรงบิดสูงสุด | 22125 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาด | WE70 |
ความแข็ง | 205000lbs.-in./rad. |
อุณหภูมิ คะแนน | -40 ถึง 200 องศา F |
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์) | 205,000 lb-in / rad |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
น้ำหนัก | £ 20 |
รุ่น | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | รูปแบบตัว | ขนาดตัวยึด | แม็กซ์ เอชพี | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | แม็กซ์ RPM | ภายนอก Dia. | ประเภทสินค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2 | 4 องศา | WE2 | 1 / 4-20 UNC x 3/8 | 22.61 | 1 / 16 " | รอบต่อนาที 7500 | 3.7 " | องค์ประกอบ Dura-Flex | ฿8,429 | |
WE3 | 4 องศา | WE3 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 43.44 | 1 / 16 " | รอบต่อนาที 7500 | 4.24 " | องค์ประกอบ Dura-Flex | ฿9,481 | |
WE4 | 4 องศา | WE4 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 65.45 | 1 / 16 " | รอบต่อนาที 7500 | 4.52 " | องค์ประกอบ Dura-Flex | ฿10,742 | |
WE5 | 4 องศา | WE5 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 110.08 | 1 / 16 " | รอบต่อนาที 7500 | 5.4 " | องค์ประกอบ Dura-Flex | ฿12,011 | |
WE10 | 4 องศา | WE10 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 172.55 | 1 / 16 " | รอบต่อนาที 7500 | 6.48 " | - | ฿16,312 | |
WE20 | 3 องศา | WE20 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 240.86 | 0.09375 " | รอบต่อนาที 6600 | 7.36 " | องค์ประกอบ Dura-Flex | ฿19,757 | |
WE30 | 3 องศา | WE30 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 335.90 | 0.09375 " | รอบต่อนาที 5800 | 8.41 " | องค์ประกอบ Dura-Flex | ฿25,884 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.