TB WOODS WE70HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, ขนาด WE70, บุช TL3535
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Taper Lock ฮับข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น |
ประเภท Bore | เรียวล็อคบูช |
ปลอก | TL3535 |
ขนาดบูช | TL3535 |
ขนาดข้อต่อ | WE70 |
ประเภทองค์ประกอบ | ยาง Coupling Taper-Lock Hub |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 407 |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 407 |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 615 |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที | 1229 |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
Hub | ดุมเพลา TL บุช |
วัสดุฮับ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
Hub นอก Dia | 9.25 " |
ประเภทฮับ | ดุมเพลา TL บุช |
ความกว้างของฮับ | 3 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 2 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 1 / 8 " |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 ถึง 200 องศา ฉ |
ประเภทสินค้า | ดุมล้อ Dura-Flex Taper-Lock |
แรงบิดสูงสุด | 22125 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาด | WE70 |
อุณหภูมิ คะแนน | -40 ถึง 200 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
น้ำหนัก | £ 111 |
รุ่น | Hub นอก Dia | รูปแบบตัว | เจาะ Dia | ความยาวถึง Bore | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | แม็กซ์ RPM | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE3HTL | 2.32 " | WE3 | สูงสุด 1 " | 0.88 " | 4 องศา | 1 / 16 " | รอบต่อนาที 7500 | 2.32 " | ฿4,683 | |
WE4HTL | 2.6 " | WE4 | สูงสุด 1 " | 0.88 " | 4 องศา | 1 / 16 " | รอบต่อนาที 7500 | 2.6 " | ฿6,315 | |
WE5HTL | 3.13 " | WE5 | สูงสุด 1-1 / 8 " | 0.88 " | 4 องศา | 1 / 16 " | รอบต่อนาที 7500 | 3.13 " | ฿7,098 | |
WE20HTL | 4.48 " | WE20 | สูงสุด 1-11 / 16 " | 1" | 3 องศา | 0.09375 " | รอบต่อนาที 6600 | 4.48 " | ฿10,957 | |
WE30HTL | 5.42 " | WE30 | สูงสุด 2-1 / 8 " | 1.25 " | 3 องศา | 0.09375 " | รอบต่อนาที 5800 | 5.42 " | ฿15,180 | |
WE40HTL | 6.63 " | WE40 | สูงสุด 2-11 / 16 " | 1.75 " | 3 องศา | 0.09375 " | รอบต่อนาที 5000 | 6.63 " | ฿19,303 | |
WE50HTL | 8.13 " | WE50 | สูงสุด 2-11 / 16 " | 1.75 " | 3 องศา | 0.09375 " | รอบต่อนาที 4200 | 8.13 " | ฿26,397 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.