ชิ้น | องค์ประกอบการเชื่อมต่อโดนัท |
รูปแบบตัว | WES30 |
ขนาดตัวยึด | 3 / 8-16 UNC x 5/8 |
แรงบิดของสกรู | 30 ปอนด์-ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | WE30 |
องค์ประกอบภายนอก Dia. | 8.41 " |
ประเภทองค์ประกอบ | องค์ประกอบข้อต่อยาง |
ความกว้างขององค์ประกอบ | 9.35 " |
ความสูง | 8.41 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 66.60 |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 69.50 |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 101.35 |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 300 รอบต่อนาที | 17.37 |
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที | 199.80 |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 50 รอบต่อนาที | 2.90 |
อัตรา HP ที่ 690 รอบต่อนาที | 39.96 |
อัตรา HP ที่ 870 รอบต่อนาที | 50.38 |
แทรกการออกแบบ | เว้นวรรค |
แทรกวัสดุ | ยูรีเทน Polyether / เหล็ก |
แทรกประเภท | มทล |
ความยาว | 9.35 " |
วัสดุ | ยูรีเทน Polyether |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 3 องศา |
แม็กซ์ เอชพี | 335.90 |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.09375 " |
แม็กซ์ RPM | 4200 รอบต่อนาที , 5800 รอบต่อนาที |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 ถึง 200 องศา ฉ |
ภายนอก Dia. | 8.41 " |
ประเภทสินค้า | องค์ประกอบ Dura-Flex |
แรงบิดสูงสุด | 3650 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาด | WE30 |
ความแข็ง | 42200lbs.-in./rad. |
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์) | 42,200 lb-in / rad |
UPC | 698672118897 |
น้ำหนัก | £ 8.8 |