ชิ้น | องค์ประกอบการเชื่อมต่อโดนัท |
รูปแบบตัว | WES4 |
ขนาดตัวยึด | 1 / 4-20 UNC x 1/2 |
แรงบิดของสกรู | 17 ปอนด์-ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | WE4 |
องค์ประกอบภายนอก Dia. | 4.52 " |
ประเภทองค์ประกอบ | องค์ประกอบข้อต่อยาง |
ความกว้างขององค์ประกอบ | 7.28 " |
ความสูง | 4.52 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 10.04 |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 10.47 |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 15.27 |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 300 รอบต่อนาที | 2.62 |
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที | 30.11 |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 50 รอบต่อนาที | . 44 |
อัตรา HP ที่ 690 รอบต่อนาที | 6.02 |
อัตรา HP ที่ 870 รอบต่อนาที | 7.59 |
แทรกการออกแบบ | เว้นวรรค |
แทรกวัสดุ | ยูรีเทน Polyether / เหล็ก |
แทรกประเภท | มทล |
ความยาว | 7.28 " |
วัสดุ | ยูรีเทน Polyether |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 4 องศา |
แม็กซ์ เอชพี | 65.45 |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 1 / 16 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 7500 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 ถึง 200 องศา ฉ |
ภายนอก Dia. | 4.52 " |
ประเภทสินค้า | องค์ประกอบ Dura-Flex |
แรงบิดสูงสุด | 550 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาด | WE4 |
ความแข็ง | 5370lbs.-in./rad. |
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์) | 5,370 lb-in / rad |
UPC | 698672118859 |
น้ำหนัก | ปอนด์ 2.9 |