Te-co 46507 | เหล็กตัวทีโบลท์ 5/8-11 X 5 | 2yht8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TE-CO 46507 เหล็กตัว T 5 / 8-11 x 5 | AC4BXB 2YHT8

TE-CO 46507 เหล็กตัวทีโบลท์ 5/8-11 x 5

In Stock
รายการ: AC4BXB รุ่น: 46507ข้ามอ้างอิง: 2YHT8
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
฿974 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทีโบลต์
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความสูงของศีรษะ13 / 32 "
ความกว้างหัว1.125 "
ความยาวใต้ศีรษะ5"
วัสดุเหล็ก
ความแข็ง RockwellC25-C34
ขนาด5 / 8-11x5
ขนาดสล็อต5 / 8 "
ความต้านแรงดึง13,560 PSI
ความยาวของเกลียว2"
ขนาดเกลียว5 / 8-11
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนความแข็งแรงปานกลาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวใต้ศีรษะขนาดความต้านแรงดึงความยาวของเกลียวขนาดเกลียวราคา
TE-CO 46401 เหล็กตัว T 1 / 2-13 x 1-1 / 2 | AC4BWP 2YHR2 464015 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/28514 PSI1"1 / 2-13฿588
TE-CO 46402 เหล็กตัว T 1 / 2-13 x 2 | AC4BWQ 2YHR3 464025 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x28514 PSI1.5 "1 / 2-13฿650
TE-CO 46404 เหล็กตัว T 1 / 2-13 x 3 | AC4BWR 2YHR 5 464045 / 16 "7 / 8 "3"1 / 2-13x38514 PSI2"1 / 2-13฿591
TE-CO 46405 เหล็กตัว T 1 / 2-13 x 3-1 / 2 | AC4BWT 2YHR6 464055 / 16 "7 / 8 "3.5 "1/2-13x3-1/28514 PSI2"1 / 2-13฿587
TE-CO 46406 เหล็กตัว T 1 / 2-13 x 4 | AC4BWU 2YHR7 464065 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x48514 PSI2"1 / 2-13฿655
TE-CO 46407 เหล็กตัว T 1 / 2-13 x 5 | AC4BWV 2YHR8 464075 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x58514 PSI2"1 / 2-13฿702
TE-CO 46501 เหล็กตัว T 5 / 8-11 x 1-1 / 2 | AC4BWW 2YHT2 4650113 / 32 "1.125 "1.5 "5/8-11x1-1/213,560 PSI1"5 / 8-11฿616

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TE-CO 46507 เหล็กตัวทีโบลท์ 5/8-11 x 5
฿974 / หน่วย