Te-co 46604 | เหล็กตัวทีโบลท์ 3/4-10 X 5 | 2yhu6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TE-CO 46604 เหล็กตัว T 3 / 4-10 x 5 | AC4BXE 2YHU6

TE-CO 46604 เหล็กตัวทีโบลท์ 3/4-10 x 5

In Stock
รายการ: AC4BXE รุ่น: 46604ข้ามอ้างอิง: 2YHU6
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
฿1,120 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 2
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทีโบลต์
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความสูงของศีรษะ17 / 32 "
ความกว้างหัว1 5 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ5"
วัสดุเหล็ก
ความแข็ง RockwellC25-C34
ขนาด3 / 4-10x5
ขนาดสล็อต3 / 4 "
ความต้านแรงดึง20,040 PSI
ความยาวของเกลียว2"
ขนาดเกลียว3 / 4-10
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนความแข็งแรงปานกลาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.91
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวใต้ศีรษะขนาดความยาวของเกลียวราคา
TE-CO 46600 เหล็กตัว T 3 / 4-10 x 2-1 / 2 | AC4BXD 2YHU3 466002.5 "3/4-10x2-1/21.75 "฿1,007
TE-CO 46605 เหล็กตัว T 3 / 4-10 x 6 | AC4BXF 2YHU7 466056"3 / 4-10x62.5 "฿1,351
TE-CO 46608 เหล็กตัว T 3 / 4-10 x 10 | AC4BXG 2YHU9 4660810 "3 / 4-10x102"฿1,542
TE-CO 46609 เหล็กตัว T 3 / 4-10 x 12 | AC4BXH 2YHV1 4660912 "3 / 4-10x122"฿1,647

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TE-CO 46604 เหล็กตัวทีโบลท์ 3/4-10 x 5
฿1,120 / หน่วย