Teadit 24sh-rg-0150-125-0600 | ปะเก็นหน้าแปลน 6 นิ้ว 1/8 นิ้ว สีขาว Ptfe | 38vp90 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0600 ปะเก็นหน้าแปลน 6 นิ้ว 1/8 นิ้วสีขาว PTFE | AH8LAH 38VP90

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0600 ปะเก็นหน้าแปลน 6 นิ้ว 1/8 นิ้ว PTFE สีขาว

In Stock
รายการ: AH8LAH รุ่น: 24SH-RG-0150-125-0600อ้างอิงข้าม: 38VP90
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
฿3,363 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นหน้าแปลน
สีขาว
ภายใน Dia6.625 "
วัสดุPTFE
แม็กซ์ ความดัน2900
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.8.75 "
ขนาดท่อ6"
ชั่วคราว พิสัย-400 องศาถึง 599 องศา
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนแหวนปะเก็น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)0.32
ความยาวเรือ (ซม.)22.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.23
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าAT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0050 ปะเก็นหน้าแปลน 1/2 นิ้ว 1/8 นิ้วสีขาว PTFE | AH8KZZ 38VP82 24SH-RG-0150-125-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "฿160
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0075 ปะเก็นหน้าแปลน 3/4 นิ้ว 1/8 นิ้วสีขาว PTFE | AH8LAA 38VP83 24SH-RG-0150-125-00751-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "฿233
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0100 ปะเก็นหน้าแปลน 1 นิ้ว 1/8 นิ้วสีขาว PTFE | AH8LAB 38VP84 24SH-RG-0150-125-01001-5 / 16 "2.625 "1"฿312
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0150 ปะเก็นหน้าแปลน 1-1 / 2 นิ้ว 1/8 นิ้วสีขาว | AH8LAC 38VP85 24SH-RG-0150-125-01501-29 / 32 "3.375 "1.5 "฿520
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0200 ปะเก็นหน้าแปลน 2 นิ้ว 1/8 นิ้วสีขาว PTFE | AH8LAD 38VP86 24SH-RG-0150-125-02002.375 "4.125 "2"฿774
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0250 ปะเก็นหน้าแปลน 2-1 / 2 นิ้ว 1/8 นิ้วสีขาว | AH8LAE 38VP87 24SH-RG-0150-125-02502.875 "4.875 "2.5 "฿1,181
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0300 ปะเก็นหน้าแปลน 3 นิ้ว 1/8 นิ้วสีขาว PTFE | AH8LAF 38VP88 24SH-RG-0150-125-03003.5 "5.375 "3"฿1,472

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0600 ปะเก็นหน้าแปลน 6 นิ้ว 1/8 นิ้ว PTFE สีขาว
฿3,363 / หน่วย