TECHFLEX F6N1.50BK25 (tm) ปลอก 1 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกหุ้ม Flexo F6 Wrap (TM) |
ประเภทปิดบัญชี | ห่อด้วยตัวเอง |
สี | Black |
Dia. ช่วง (นิ้ว) | เพื่อ 1.25 1.5 |
ภายใน Dia | 1.500 " |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
ชั่วคราว พิสัย | -103 ถึง 257 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ถักด้วยตัวเอง 1-1 / 2 " |
ความหนาของผนัง | 0.038 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.97 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
F6N0.25BK100 | 0.250 " | 100ft | 1/4 "Self Wrap Braided | 0.025 " | ฿4,666 | |
F6N0.50BK75 | 0.500 " | 75ft | 1/2 "Self Wrap Braided | 0.025 " | ฿5,431 | |
F6N0.75BK50 | 0.750 " | 50ft | 3/4 "Self Wrap Braided | 0.025 " | ฿4,411 | |
F6N1.00BK50 | 1" | 50ft | 1 "Self Wrap Braided | 0.038 " | ฿6,247 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.