Techflex Frn0.25tb100 | (tm) ปลอกสวม 1/4 นิ้ว Dia. 100 ฟุต | 1uxy8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TECHFLEX FRN0.25TB100 (tm) ปลอกแขน 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ฟุต | AB3QZJ 1UXY8

TECHFLEX FRN0.25TB100 (tm) ปลอกหุ้ม 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QZJ รุ่น: FRN0.25TB100ข้ามอ้างอิง: 1UXY8
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
฿1,364 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTechflex (TM) ปลอกหุ้ม
ประเภทปิดบัญชีไม่มีการปิด
สีBlack
Dia. ช่วง (นิ้ว)เพื่อ 0.12 0.44
ภายใน Dia0.250 "
ความยาว100ft
วัสดุเอทิลีน
ชั่วคราว พิสัย-103 ถึง 257 องศา F
ชนิดภาพเขียน1/4 "Flame Retardant Expandable Braided
ความหนาของผนัง0.025 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: General Purpose

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวชนิดภาพเขียนความหนาของผนังราคา
TECHFLEX FRN0.38TB50 (tm) ปลอกแขน 3 / 8in เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ฟุต | AB3QZK 1UXY9 FRN0.38TB500.375 "50ft3/8 "Flame Retardant Expandable Braided0.025 "฿1,415
TECHFLEX FRN0.50TB50 (tm) ปลอกหุ้ม 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ฟุต | AB3QZL 1UXZ1 FRN0.50TB500.500 "50ft1/2 "Flame Retardant Expandable Braided0.025 "฿1,696
TECHFLEX FRN0.75TB50 (tm) ปลอกแขน 3/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ฟุต | AB3QZM 1UXZ2 FRN0.75TB500.750 "50ft3/4 "Flame Retardant Expandable Braided0.025 "฿2,601
TECHFLEX FRN1.25TB50 (tm) ปลอกหุ้ม 1 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ฟุต | AB3QZN 1UXZ3 FRN1.25TB501.25 "50ft1-1 / 4 "สารหน่วงไฟถักขยายได้0.025 "฿3,697
TECHFLEX FRN1.75TB50 (tm) ปลอกหุ้ม 1.75in เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ฟุต | AB3QZP 1UXZ4 FRN1.75TB501.75 "50ft1-3 / 4 "สารหน่วงไฟถักขยายได้0.025 "฿6,273
TECHFLEX CCP0.25BK (tm) ปลอกแขน 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ฟุต | AB3QZQ 1UXZ5 CCP0.25BK0.250 "100ft1/4 "Nonfray Expandable Braided0.024 "฿2,014
TECHFLEX CCP0.38BK (tm) ปลอกแขน 3 / 8in เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ฟุต | AB3QZR 1UXZ6 CCP0.38BK0.375 "50ft3/8 "Nonfray Expandable Braided0.024 "฿1,568

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TECHFLEX FRN0.25TB100 (tm) ปลอกหุ้ม 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ฟุต
฿1,364 / หน่วย