TECHLITE INSULATION 0179-4896SS050-SH-0910-01 แผ่นฉนวนกันความร้อน 48 x 96 x 1/2 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นฉนวนกันความร้อน |
ประมาณ. ค่า "R" | 1.93 |
ประมาณ. ปัจจัย 'R' | 1.93 |
สี | ขาว |
วัสดุ | เมลามีนโฟม |
ขนาดแผ่น | 48 "x 96" |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 350 องศา F |
ความหนา | 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 247.65 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประมาณ. ปัจจัย 'R' | สี | สำหรับการใช้งาน | ขนาดแผ่น | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0079-2448SS050-SH-0000-00 | 1.93 | สีเทาอ่อน | ท่อเหล็ก | 24 "x 48" | 1 / 2 " | ฿2,428 | |
0079-2448SS100-SH-0000-00 | 3.85 | สีเทาอ่อน | ท่อเหล็ก | 24 "x 48" | 1" | ฿4,769 | |
0079-2448SS150-SH-0000-00 | 5.77 | สีเทาอ่อน | ท่อเหล็ก | 24 "x 48" | 1.5 " | ฿5,113 | |
0079-2448SS200-SH-0000-00 | 7.7 | สีเทาอ่อน | ท่อเหล็ก | 24 "x 48" | 2" | ฿6,371 | |
0079-2448SS300-SH-0000-00 | 11.54 | สีเทาอ่อน | ท่อเหล็ก | 24 "x 48" | 3" | ฿9,084 | |
0079-2496SS050-SH-0000-00 | 1.93 | สีเทาอ่อน | ท่อทองแดง | 24 "x 96" | 1 / 2 " | ฿4,337 | RFQ
|
0079-2496SS100-SH-0000-00 | 3.85 | สีเทาอ่อน | ท่อทองแดง | 24 "x 96" | 1" | ฿7,055 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.