TECHNIKS 22317 Collet Chuck V-Flange CAT50 ER32 8.000 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอลเล็ตชัค |
ความจุ | 0.0390 0.787 |
ซีรี่ส์ Collet | ER32 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.97 " |
ประเภทมิติข้อมูล | หน้าแปลนตัววี |
วัสดุ | เหล็ก |
เงื้อม | 8" |
ขนาด | CAT50 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.81 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ความจุ | ซีรี่ส์ Collet | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ประเภทมิติข้อมูล | เงื้อม | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04788 | 0.0390 0.787 | ER32 | 1.97 " | ตรง | 1.496 " | - | ฿11,345 | |
22225 | 0.0200 0.406 | ER16 | 1.06 " | หน้าแปลนตัววี | 2.76 " | CAT40 | ฿9,062 | |
22227 | 0.0200 0.406 | ER16 | 1.06 " | หน้าแปลนตัววี | 4" | CAT40 | ฿9,088 | |
22235 | 0.0200 0.512 | ER20 | 1.34 " | หน้าแปลนตัววี | 2.76 " | CAT40 | ฿8,894 | |
22237 | 0.0200 0.512 | ER20 | 1.34 " | หน้าแปลนตัววี | 4" | CAT40 | ฿9,152 | |
22239 | 0.0200 0.512 | ER20 | 1.34 " | หน้าแปลนตัววี | 6" | CAT40 | ฿10,350 | |
22247 | 0.0390 0.750 | ER25 | 1.65 " | หน้าแปลนตัววี | 6" | CAT40 | ฿9,964 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.