TECHNIKS แม่เหล็กยก ELM-300 660 lb Flat 300 lb Round
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่เหล็กยกโลกที่หายาก |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 6-1 / 8 " |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 3-1 / 8 " |
เชิงอรรถ | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดขึ้นอยู่กับความหนาของสต็อกปริมาณคาร์บอนและผิวสำเร็จ |
ความยาวจับ | 7 5 / 16 " |
ความสูงของแม่เหล็ก | 3.75 " |
ความยาวแม่เหล็ก | 6.125 " |
วัสดุแม่เหล็ก | นีโอไดเมีย |
ความกว้างแม่เหล็ก | 3.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิทนความร้อน | 176 องศา F |
สูงสุด พิกัดความจุแบน | 660 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 3.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.125 " |
ความกว้างโดยรวม | 3.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.02 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.