TEMPCO CRA10131 ฮีตเตอร์อินฟราเรดอิมิตเตอร์เซรามิก 1.25kw
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์เซรามิกอินฟราเรดเชิงเส้น |
แอมป์ | 5.21 |
ความสูง | 3.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
kW | 1.25 |
ความยาว | 50 " |
ประเภทการติดตั้ง | การค้นหาสลักเกลียว 3/4 "จากปลายด้านใดด้านหนึ่งของความยาวตัวเรือนฮีตเตอร์ |
จำนวนองค์ประกอบ | 5 |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 220/240 |
วัตต์ | 1250 |
ความกว้าง | 3.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.