Tempco Csf00001 | ฮีตเตอร์ 120v 10-1/2 Inch ยาว 1200 องศา F | 2xdv5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO CSF00001 ฮีตเตอร์ 120v 10-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XCX 2XDV5

TEMPCO CSF00001 ฮีตเตอร์ 120v 10-1/2 นิ้ว ยาว 1200 องศา F

In Stock
รายการ: AC3XCX รุ่น: CSF00001การอ้างอิงโยง: 2XDV5
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
฿3,187 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนแบบ Finned Strip
ความกว้างขององค์ประกอบ1-1 / 2 "
H x W ข้ามครีบ1-3 / 8 x 2 นิ้ว
วัสดุเหล็กชุบนิกเกิล
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง9.5 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.5 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ไร้รอยต่อ
ขั้วParallel
แรงดันไฟฟ้า120V
ความหนาแน่นของวัตต์21W / ตร.ม. ใน.
วัตต์500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาแน่นของวัตต์วัตต์ราคา
TEMPCO CSF00500 ฮีตเตอร์ 120v 10-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XCV 2XDV3 น้ำไขสันหลัง005009.5 "10.5 "16W / ตร.ม. ใน.350฿3,051
TEMPCO CSF00003 ฮีตเตอร์ 120v 10-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XCZ 2XDV7 น้ำไขสันหลัง000039.5 "10.5 "31W / ตร.ม. ใน.725฿3,168
TEMPCO CSF00008 ฮีตเตอร์ 120v 12 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XDC 2XDW1 น้ำไขสันหลัง0000811 "12 "31W / ตร.ม. ใน.900฿3,448
TEMPCO CSF00010 ฮีตเตอร์ 120v 14 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XDG 2XDW5 น้ำไขสันหลัง0001013 "14 "21W / ตร.ม. ใน.750฿3,945
TEMPCO CSF00012 ฮีตเตอร์ 120v 14 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XDL 2XDW9 น้ำไขสันหลัง0001213 "14 "31W / ตร.ม. ใน.1100฿3,951
TEMPCO CSF00014 ฮีตเตอร์ 120v 15-1 / 4 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XDQ 2XDX4 น้ำไขสันหลัง0001414.25 "15.25 "31W / ตร.ม. ใน.1250฿4,418
TEMPCO CSF00505 Heater 120v 17-7 / 8 Inch Length 1200 Degree F | AC3XDV 2XDX8 น้ำไขสันหลัง0050516.875 "17.875 "16W / ตร.ม. ใน.750฿5,011

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO CSF00001 ฮีตเตอร์ 120v 10-1/2 นิ้ว ยาว 1200 องศา F
฿3,187 / หน่วย