เทมโก Csf00061 | ฮีตเตอร์ 240v 14 นิ้ว ยาว 1200 องศา F | 2xdu3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO CSF00061 ฮีตเตอร์ 240v 14 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XCK 2XDU3

TEMPCO CSF00061 ฮีตเตอร์ 240v 14 นิ้ว ยาว 1200 องศา F

In Stock
รายการ: AC3XCK รุ่น: CSF00061การอ้างอิงโยง: 2XDU3
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
฿3,915 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนแบบ Finned Strip
ความกว้างขององค์ประกอบ1-1 / 2 "
H x W ข้ามครีบ1-3 / 8 x 2 นิ้ว
วัสดุเหล็กชุบนิกเกิล
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง13 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ14 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ไร้รอยต่อ
ขั้วสาขา
แรงดันไฟฟ้า240V
ความหนาแน่นของวัตต์33W / ตร.ม. ใน.
วัตต์1100

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)36.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาแน่นของวัตต์วัตต์ราคา
TEMPCO CSF00130 ฮีตเตอร์ 240v 10-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XCH 2XDU1 น้ำไขสันหลัง001309.5 "10.5 "24W / ตร.ม. ใน.500฿3,096
TEMPCO CSF00080 ฮีตเตอร์ 240v 19-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XCL 2XDU 4 น้ำไขสันหลัง0008018.5 "19.5 "32W / ตร.ม. ใน.1700฿5,439
TEMPCO CSF00528 ฮีตเตอร์ 240v 23-3 / 4 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XCM 2XDU 5 น้ำไขสันหลัง0052822.75 "23.75 "15W / ตร.ม. ใน.1000฿5,887
TEMPCO CSF00090 ฮีตเตอร์ 240v 23-3 / 4 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XCN 2XDU6 น้ำไขสันหลัง0009022.75 "23.75 "32W / ตร.ม. ใน.2200฿6,012
TEMPCO CSF00094 ฮีตเตอร์ 240v 25-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XCP 2XDU7 น้ำไขสันหลัง0009424.5 "25.5 "33W / ตร.ม. ใน.2400฿7,061
TEMPCO CSF00100 ฮีตเตอร์ 240v 26-3 / 4 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XCQ 2XDU8 น้ำไขสันหลัง0010025.75 "26.75 "31W / ตร.ม. ใน.2500฿7,119
TEMPCO CSF00180 ฮีตเตอร์ 240v 33-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XCR 2XDU9 น้ำไขสันหลัง0018032.5 "33.5 "31W / ตร.ม. ใน.3150฿9,045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO CSF00061 ฮีตเตอร์ 240v 14 นิ้ว ยาว 1200 องศา F
฿3,915 / หน่วย