Tempco Csf00531 | ฮีตเตอร์ 240v 25-1/2 Inch ยาว 1200 องศา F | 2mxf5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO CSF00531 ฮีตเตอร์ 240v 25-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC2UMM 2MXF5

TEMPCO CSF00531 ฮีตเตอร์ 240v 25-1/2 นิ้ว ยาว 1200 องศา F

In Stock
รายการ: AC2UMM รุ่น: CSF00531อ้างอิงข้าม: 2MXF5

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿6,650 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนแบบ Finned Strip
ความกว้างขององค์ประกอบ1-1 / 2 "
H x W ข้ามครีบ1-3 / 8 x 2 นิ้ว
วัสดุเหล็กชุบนิกเกิล
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง24.5 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ25.5 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ไร้รอยต่อ
ขั้วแต่ละจุดสิ้นสุด
แรงดันไฟฟ้า240V
ความหนาแน่นของวัตต์22W / ตร.ม. ใน.
วัตต์1500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.46
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)66.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาแน่นของวัตต์วัตต์ราคา
TEMPCO CSF00165 ฮีตเตอร์ 240v 25-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC2UMP 2MXF7 น้ำไขสันหลัง0016524.5 "25.5 "35W / ตร.ม. ใน.2400฿6,863
TEMPCO CSF00167 ฮีตเตอร์ 240v 26-3 / 4 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC2UMR 2MXF9 น้ำไขสันหลัง0016725.75 "26.75 "34W / ตร.ม. ใน.2500฿7,145
TEMPCO CSF00532 ฮีตเตอร์ 240v 30-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC2UMU 2MXG2 น้ำไขสันหลัง0053229.5 "30.5 "21W / ตร.ม. ใน.1800฿7,972
TEMPCO CSF00533 ฮีตเตอร์ 240v 33-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC2UMW 2MXG4 น้ำไขสันหลัง0053332.5 "33.5 "21W / ตร.ม. ใน.2100฿8,903
TEMPCO CSF00178 ฮีตเตอร์ 240v 33-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC2UMY 2MXG6 น้ำไขสันหลัง0017832.5 "33.5 "32W / ตร.ม. ใน.3150฿8,643
TEMPCO CSF00217 ฮีตเตอร์ 240v 42-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC2UNB 2MXH1 น้ำไขสันหลัง0021741.5 "42.5 "31W / ตร.ม. ใน.4150฿12,689
TEMPCO CSF00534 ฮีตเตอร์ 240v 48 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC2UND 2MXH3 น้ำไขสันหลัง0053447 "48 "15W / ตร.ม. ใน.2250฿14,163

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO CSF00531 ฮีตเตอร์ 240v 25-1/2 นิ้ว ยาว 1200 องศา F
฿6,650 / หน่วย