Tempco Csh00066 | Strip Heater 120v 8 นิ้ว ยาว 1200 องศา F | 2xdx3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO CSH00066 Strip Heater 120v 8 Inch Length 1200 Degree F | AC3XDP 2XDX3

TEMPCO CSH00066 Strip Heater 120v 8 นิ้ว ยาว 1200 องศา F

In Stock
รายการ: AC3XDP รุ่น: CSH00066การอ้างอิงโยง: 2XDX3
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
฿2,239 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อน Strip
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมจำแนก
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง7"
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กสแตนเลส 304
ขั้วสาขา
UPC013167090982
แรงดันไฟฟ้า120V
ความหนาแน่นของวัตต์42W / ตร.ม. ใน.
วัตต์500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขั้วความหนาแน่นของวัตต์ราคา
TEMPCO CSH00323 Strip Heater 120v 8 Inch Length 1200 Degree F | AC3XGQ 2XEC 5 ซีเอสเอช003237"8"Parallel32W / ตร.ม. ใน.฿2,163
TEMPCO CSH00175 เครื่องทำความร้อนแบบแถบ 120v 14 นิ้ว ยาว 1200 องศา F | AC3XHR 2XEF2 ซีเอสเอช0017513 "14 "Parallel14W / ตร.ม. ใน.฿2,718
TEMPCO CSH01606 Strip Heater 1200 องศา F 17-7 / 8 นิ้วความยาว | AC3XJA 2XEG1 ซีเอสเอช0160616.875 "17.875 "Parallel11W / ตร.ม. ใน.฿3,101
TEMPCO CSH01610 เครื่องทำความร้อนแบบแถบ 120v 21 นิ้วความยาว 1200 องศา F | AC3XJV 2XEJ1 ซีเอสเอช0161020 "21 "Parallel8W / ตร.ม. ใน.฿3,524
TEMPCO CSH01613 Strip Heater 25-1 / 2 Inch Length 1200 Degree F | AC3XKM 2XEK8 ซีเอสเอช0161324.5 "25.5 "Parallel7W / ตร.ม. ใน.฿3,827

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO CSH00066 Strip Heater 120v 8 นิ้ว ยาว 1200 องศา F
฿2,239 / หน่วย