Tempco Csh00067 | Strip Heater 240v 8 นิ้ว ยาว 1200 องศา F | 2xdx5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO CSH00067 Strip Heater 240v 8 นิ้วความยาว 1200 องศา F | AC3XDR 2XDX5

TEMPCO CSH00067 Strip Heater 240v 8 นิ้ว ยาว 1200 องศา F

In Stock
รายการ: AC3XDR รุ่น: CSH00067การอ้างอิงโยง: 2XDX5
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
฿2,284 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อน Strip
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมจำแนก
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง7"
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กสแตนเลส 304
ขั้วสาขา
แรงดันไฟฟ้า240V
ความหนาแน่นของวัตต์42W / ตร.ม. ใน.
วัตต์500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขั้วความหนาแน่นของวัตต์ราคา
TEMPCO CSH01614 Strip Heater 25-1 / 2 Inch Length 1200 Degree F | AC2UML 2MXF4 ซีเอสเอช0161424.5 "25.5 "Parallel7W / ตร.ม. ใน.฿3,897
TEMPCO CSH00083 เครื่องทำความร้อนแบบแถบ 240v 14 นิ้วความยาว 1200 องศา F | AC3XDY 2XDY2 ซีเอสเอช0008313 "14 "สาขา15W / ตร.ม. ใน.฿3,226
TEMPCO CSH00324 Strip Heater 240v 8 นิ้ว ยาว 1200 องศา F | AC3XGT 2XEC7 ซีเอสเอช003247"8"Parallel32W / ตร.ม. ใน.฿2,162
TEMPCO CSH00176 Strip Heater 240v 14 Inch Length 1200 Degree F | AC3XHU 2XEF4 ซีเอสเอช0017613 "14 "Parallel14W / ตร.ม. ใน.฿2,830
TEMPCO CSH01607 Strip Heater 1200 องศา F 17-7 / 8 นิ้วความยาว | AC3XJC 2XEG3 ซีเอสเอช0160716.875 "17.875 "Parallel11W / ตร.ม. ใน.฿3,104
TEMPCO CSH01611 Strip Heater 240v 21 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XJX 2XEJ3 ซีเอสเอช0161120 "21 "Parallel8W / ตร.ม. ใน.฿3,416

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO CSH00067 Strip Heater 240v 8 นิ้ว ยาว 1200 องศา F
฿2,284 / หน่วย