Tempco Csh01628 | Strip Heater 30-1/2 นิ้ว ยาว 1200 องศา F | 2mxg7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO CSH01628 Strip Heater 30-1 / 2 Inch Length 1200 Degree F | AC2UMZ 2MXG7

TEMPCO CSH01628 Strip Heater 30-1/2 นิ้ว ยาว 1200 องศา F

In Stock
รายการ: AC2UMZ รุ่น: CSH01628ข้ามอ้างอิง: 2MXG7
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
฿4,205 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อน Strip
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมจำแนก
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง29.5 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ30.5 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กสแตนเลส 304
ขั้วParallel
UPC094705067604
แรงดันไฟฟ้า240V
ความหนาแน่นของวัตต์8W / ตร.ม. ใน.
วัตต์750

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.75
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)83.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาแน่นของวัตต์ราคา
TEMPCO CSH00178 Strip Heater 17-7 / 8 Inch Length 1200 Degree F | AC3XJG 2XEG7 ซีเอสเอช0017816.875 "17.875 "15W / ตร.ม. ใน.฿3,094
TEMPCO CSH01621 Strip Heater 240v 21 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XKB 2XEJ7 ซีเอสเอช0162120 "21 "13W / ตร.ม. ใน.฿3,362
TEMPCO CSH00180 Strip Heater 23-3 / 4 Inch Length 1200 Degree F | AC3XKF 2XEK2 ซีเอสเอช0018022.75 "23.75 "10W / ตร.ม. ใน.฿3,606

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO CSH01628 Strip Heater 30-1/2 นิ้ว ยาว 1200 องศา F
฿4,205 / หน่วย