Tempco Shs80337 | Strip Heater ยาว 6 นิ้ว ยางซิลิโคน | 6tfp1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO SHS80337 Strip Heater ยางซิลิโคนความยาว 6 นิ้ว | AF2GDB 6TFP1

TEMPCO SHS80337 Strip Heater ยางซิลิโคนยาว 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF2GDB รุ่น: SHS80337ข้ามอ้างอิง: 6TFP1
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
฿1,737 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนแบบยืดหยุ่น
H x W ข้ามครีบ1/16 x 1 นิ้ว
ความยาวของตะกั่ว10 "
วัสดุยางซิลิโคน
ประเภทการติดตั้งStandard
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ระยะ1
UPC818273495269
แรงดันไฟฟ้า120V
วัตต์60
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัตต์ความกว้างราคา
TEMPCO SHS80293 Strip Heater 120v ความยาว 2 นิ้ว | AF2GBD 6TFH7 SHS802932"102"฿1,670
TEMPCO SHS80295 Strip Heater 120v ความยาว 2 นิ้ว | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"฿1,619
TEMPCO SHS80297 Strip Heater ยางซิลิโคนความยาว 3 นิ้ว | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"฿1,901
TEMPCO SHS80299 Strip Heater ยางซิลิโคนความยาว 3 นิ้ว | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"฿1,901
TEMPCO SHS80301 Strip Heater ยางซิลิโคนความยาว 3 นิ้ว | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"฿1,899
TEMPCO SHS80303 Strip Heater 6 นิ้วยาว 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"฿3,732
TEMPCO SHS80305 Strip Heater 6 นิ้วยาว 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"฿3,735

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO SHS80337 Strip Heater ยางซิลิโคนยาว 6 นิ้ว
฿1,737 / หน่วย