TEMPCO TRH50024 ชุดเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดแบบท่อกลางแจ้ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประกอบฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบท่อ |
แอมป์ | 7.5 |
ความสูง | 4.375 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ในร่มกลางแจ้ง | ของเล่นกลางแจ้ง |
kW | 3.6 |
ความยาว | 48 " |
ประเภทการติดตั้ง | สลักเกลียวปรับตำแหน่งได้ประมาณ 2 "จากปลายด้านใดด้านหนึ่งของความยาวตัวเรือนฮีตเตอร์ |
จำนวนองค์ประกอบ | 1 |
ระยะ | 1 |
UPC | 094705139981 |
แรงดันไฟฟ้า | 480 |
วัตต์ | 3600 |
ความกว้าง | 3 11 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 170.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | ความสูง | ในร่มกลางแจ้ง | kW | ความยาว | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRH30005 | 10 | 2 5 / 16 " | ในร่ม | 1.2 | 18 " | 120 | 1200 | ฿18,152 | |
TRH30007 | 5 | 2 5 / 16 " | ในร่ม | 1.2 | 18 " | 240 | 1200 | ฿17,213 | |
TRH30010 | 7.5 | 2 5 / 16 " | ในร่ม | 1.8 | 24 " | 240 | 1800 | ฿18,352 | |
TRH30018 | 12.5 | 2 5 / 16 " | ในร่ม | 3 | 36 " | 240 | 3000 | ฿24,255 | |
TRH30022 | 15 | 2 5 / 16 " | ในร่ม | 3.6 | 48 " | 240 | 3600 | ฿26,206 | |
TRH30024 | 7.5 | 2 5 / 16 " | ในร่ม | 3.6 | 48 " | 480 | 3600 | ฿25,384 | |
TRH30026 | 20.83 | 2 5 / 16 " | ในร่ม | 5 | 60 " | 240 | 5000 | ฿30,078 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.