TEMPCO TSP02107 ฮีตเตอร์จุ่มแบบเกลียวเสียบยาว 19-7/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์แช่ปลั๊กแบบเกลียว |
ประเภทของอุปกรณ์ | NEMA 1 |
นาที. ความลึกของการแช่ | 16 " |
NPT | 2" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19.875 " |
ระยะ | 3 |
วัสดุฝัก | ทองแดง |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
ความหนาแน่นของวัตต์ | 65 ตร.ม. |
วัตต์ | 7500 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16 |
รหัส HS | 8516100080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | NPT | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ระยะ | วัสดุฝัก | แรงดันไฟฟ้า | ความหนาแน่นของวัตต์ | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSP02078 | 1" | 12.437 " | 1 | ทองแดง | 120 | 46 ตร.ม. | 500 | ฿18,745 | |
TSP02007 | 1" | 9.75 " | 1 | ทองแดง | 120 | 46 ตร.ม. | 500 | ฿8,796 | |
TSP02079 | 1" | 12.437 " | 1 | ทองแดง | 120 | 69 ตร.ม. | 750 | ฿14,680 | |
TSP02097 | 1" | 9.75 " | 1 | ทองแดง | 120 | 69 ตร.ม. | 750 | ฿8,595 | |
TSP02080 | 1" | 12.437 " | 1 | ทองแดง | 120 | 92 ตร.ม. | 1000 | ฿14,496 | |
TSP02096 | 1" | 9.75 " | 1 | ทองแดง | 120 | 92 ตร.ม. | 1000 | ฿8,395 | |
TSP02081 | 1" | 15 5 / 16 " | 1 | ทองแดง | 120 | 90 ตร.ม. | 1500 | ฿16,093 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.