TEMPSET TECH 700-108 พัดลมดูดควันไฟฟ้า 16 นิ้ว 1/3 แรงม้า
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดควัน |
Air Flow | 3200 cfm |
แอมป์ | 6.3A |
สี | สีแดง / ดำ |
ความลึก | 14.25 " |
ความเร็วพัดลม | เดียว |
ฟรีแอร์ | 3200 cfm |
ความสูง | 19.5 " |
HP | 1/3 |
การไหลสูงสุดในอากาศฟรี | 3200 cfm |
มอเตอร์ HP | 0.3 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1736 |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
รอบต่อนาที | 1736 |
ขนาด | 16 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
ความกว้าง | 18.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 65.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.4 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
700-152 | สีแดง | พัดลม NPV | 120V | ฿133,710 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.