TEMPSET TECH 700-203 เครื่องหมุนเวียนอากาศเคลื่อนที่แบบไม่สั่น
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศ |
ลอม | ลอม |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 24 " |
วัสดุใบมีด | โพลีไมด์เสริมใยแก้ว Air Flex |
CFM สูง | 12,867 |
ความยาวสายไฟ | 2ft |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | อุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย |
RPM ของพัดลม | 1725 |
วัสดุป้องกัน | สปันอลูมิเนียม |
ความสูง | 40.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กสแตนเลส |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 120 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 23 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมที่ปิดสนิทระบายความร้อนด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย |
มอเตอร์ HP | 1 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแรงดันไฟฟ้าคู่เริ่มต้น |
สถานที่ติดตั้ง | ชั้น |
สไตล์การติดตั้ง | โทรศัพท์มือถือ |
จำนวนใบมีด | 8 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 13.4 / 6.8-6.7 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ระดับเสียง | 100dBA |
ความเร็ว | 1 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
วัตต์ | 1610 |
ความกว้าง | 31 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | นิกเกิลโครเมี่ยม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 59.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8414519090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | ใบมีด Dia | CFM สูง | จำนวนใบมีด | แอมป์ปฏิบัติการ | เพลา Dia | ระดับเสียง | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700-202 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100 dBA | รถยนต์ | ฿185,896 | ||
700-204 | 1/2 | 30 " | 13,000 | 3 | 15.2 / 8.2-7.6 | 7 / 8 " | 95dBA | อัตโนมัติด้วยการรีเซ็ตด้วยตนเอง | ฿190,857 | ||
700-209 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100dBA | รถยนต์ | ฿198,782 | ||
700-210 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100dBA | รถยนต์ | ฿242,869 | ||
700-156 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100dBA | รถยนต์ | ฿177,945 | ||
700-230 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100dBA | รถยนต์ | ฿244,721 | ||
700-300 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100dBA | รถยนต์ | ฿261,201 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.