TNNSCO 6940 Storage Rack Starter Unit 72 x 48 x 120 | AF3JFF 7D041

TENNSCO 6940 หน่วยเริ่มต้นสำหรับชั้นจัดเก็บ 72" x 48" x 120"

In Stock
รายการ: AF3JFF รุ่น: 6940ข้ามอ้างอิง: 7D041

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿30,764 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นเก็บของจำนวนมากสตาร์ทเตอร์
การเพิ่มที่ปรับได้2"
ความจุลำแสง2750 ปอนด์
ความจุต่อชั้นวาง2750 ปอนด์
สีสีเทาปานกลาง
วัสดุพื้นระเบียงไม่มี
ความลึก48 "
เสร็จสิ้นเคลือบผง
ความสูง120 "
ความจุโหลด2750 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
จำนวนชั้นวาง3
ความกว้าง72 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 74.7
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS9403200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดความจุลำแสงความจุต่อชั้นวางวัสดุความกว้างสีวัสดุพื้นระเบียงความลึกราคา
TENSCO 6940 ชั้นวางสตอเรจ Starter Unit 60" x 36" x 96", พาร์ติเคิลบอร์ด | AF3DTX 7B449 69403800 ปอนด์3800 ปอนด์3800 ปอนด์เหล็ก60 "สีเทาปานกลางบอร์ด36 "฿32,634
TENSCO 6940 ชั้นวางสตอเรจ Starter Unit 60" x 48" x 96", พาร์ติเคิลบอร์ด | AF3DTY 7B450 69403800 ปอนด์3800 ปอนด์3800 ปอนด์เหล็ก60 "สีเทาปานกลางบอร์ด48 "฿36,579
TENNSCO 6940 Storage Rack Starter Unit 72" x 24" x 96", พาร์ติเคิลบอร์ด | AF3DTZ 7B451 69402750 ปอนด์2750 ปอนด์2750 ปอนด์เหล็ก72 "สีเทาปานกลางบอร์ด24 "฿29,349
TENNSCO 6940 ชั้นวางสตอเรจ Starter Unit 72" x 36" x 96", พาร์ติเคิลบอร์ด | AF3DUA 7B452 69402750 ปอนด์2750 ปอนด์2750 ปอนด์เหล็ก72 "สีเทาปานกลางบอร์ด36 "฿35,968
TENNSCO 6940 ชั้นวางสตอเรจ Starter Unit 72" x 48" x 96", พาร์ติเคิลบอร์ด | AF3DUB 7B453 69402750 ปอนด์2750 ปอนด์2750 ปอนด์เหล็ก72 "สีเทาปานกลางบอร์ด48 "฿41,273
TENNSCO 6940 ตู้แร็คเก็บของ Starter Unit 96" x 24" x 96", พาร์ติเคิลบอร์ด | AF3DUC 7B454 69402150 ปอนด์2150 ปอนด์2150 ปอนด์เหล็ก96 "สีเทาปานกลางบอร์ด24 "฿35,181
TENNSCO 6940 ตู้แร็คเก็บของ Starter Unit 96" x 36" x 96", พาร์ติเคิลบอร์ด | AF3DUD 7B455 69402150 ปอนด์2150 ปอนด์2150 ปอนด์เหล็ก96 "สีเทาปานกลางบอร์ด36 "฿42,904

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TENNSCO 6940 หน่วยเริ่มต้นสำหรับชั้นจัดเก็บ 72" x 48" x 120"
฿30,764 / หน่วย