TENNSCO BS1-121812-3MG ตู้เก็บของติดผนัง 36 นิ้ว กว้าง 18 นิ้ว D
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของติดผนัง |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ประเภทการจัดการ | กุญแจกลอน |
มรดก | 6" |
ประเภทล็อค | รองรับตัวล็อคกระบอกสูบและ / หรือกุญแจเสริมในตัว |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (3) คน |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
ระบบล็อค | กุญแจกลอน |
วัสดุ | เหล็ก |
เปิดความลึก | 16.875 " |
เปิดความสูง | 10.625 " |
เปิดกว้าง | 9.625 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 12 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ชั้น | หนึ่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
BS1-121812-3SD | หาดทราย | (1) กว้าง (3) คน | 36 " | ฿21,013 | ||
BS1-121812-4MG | สีเทา | (4) คน | 48 " | ฿22,472 | ||
BS1-121812-4SD | หาดทราย | (4) คน | 48 " | ฿22,472 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.