TENNSCO BU-9648120PA ชั้นเก็บของเสริม กว้าง 96 นิ้ว x สูง 120 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเสริมชั้นเก็บของจำนวนมาก |
ความจุต่อชั้นวาง | 2150 ปอนด์ |
สี | สีเทา |
วัสดุพื้นระเบียง | คณะกรรมการอนุภาค |
ความลึก | 48 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความสูง | 120 " |
ความจุโหลด | 10,000 ปอนด์ |
วัสดุ | 14 กรัม เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความกว้าง | 96 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 178.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 243.84 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BU-964896PA | คณะกรรมการอนุภาค | 48 " | 96 " | 96 " | ฿46,742 | RFQ
| |
BU-964872PA | แพตติเกิลบอร์ด | 48 " | 72 " | 96 " | ฿38,754 | RFQ
| |
BU-482472PA | - | 24 " | 72 " | 48 " | ฿20,872 | RFQ
| |
BU-722472PA | - | 24 " | 72 " | 72 " | ฿27,563 | RFQ
| |
BU-962472PA | - | 24 " | 72 " | 96 " | ฿33,454 | RFQ
| |
BU-482484PA | - | 24 " | 84 " | 48 " | ฿22,763 | RFQ
| |
BU-722484PA | - | 24 " | 84 " | 72 " | ฿29,454 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.