TENNSCO CDL-121536-1 ตู้เก็บของทัศนวิสัย MED GRE ประกอบเข้ากับขา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ประเภทการจัดการ | หลักฐานการเตะ |
ตะขอต่อการเปิด | 3 หนึ่งง่าม |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | วิ๊ว |
วัสดุ | เหล็ก |
เปิดความลึก | 13.875 " |
เปิดความสูง | 34.25 " |
เปิดกว้าง | 9.625 " |
ความลึกโดยรวม | 15 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
ชั้น | สอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | เปิดความลึก | เปิดกว้าง | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL-121836-1 เมดเกร | สีเทา | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 12 " | ฿32,390 | RFQ
|
CDL-121836-3 เมดเกร | สีเทา | (3) กว้าง (6) ช่องเปิด | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 36 " | ฿77,075 | RFQ
|
CDL-151836-1 เมดเกร | สีเทา | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด | 16.875 " | 12.625 " | 18 " | 15 " | ฿31,577 | RFQ
|
CDL-151836-3 ทราย | หาดทราย | (3) กว้าง (6) ช่องเปิด | 16.875 " | 12.625 " | 18 " | 45 " | ฿84,330 | RFQ
|
CDL-121236-1 เมดเกร | สีเทา | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด | 10.875 " | 9.625 " | 12 " | 12 " | - | RFQ
|
CDL-121236-3 เมดเกร | สีเทา | (3) กว้าง (6) ช่องเปิด | 10.875 " | 9.625 " | 12 " | 36 " | ฿72,030 | RFQ
|
CDL-151836-3 เมดเกร | สีเทา | (3) กว้าง (6) ช่องเปิด | 16.875 " | 12.625 " | 18 " | 45 " | ฿84,330 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.