TENNSCO ชุดลูกล้อ CK18PY ยังไม่ได้ประกอบ D 18 Inch Putty
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดลูกล้อ |
ล้อล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อเลื่อน | พีวีซี |
ประเภทล้อเลื่อน | หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 1.25 " |
สี | แชมเปญ / ผงสำหรับอุดรู |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 6.75 " |
ความยาว | 18 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | ฐานเหล็ก / ลูกล้อพีวีซี |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 2.125 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 18 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | รูปแบบกล่อง |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.77 |
รหัส HS | 7323999080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความยาว | ความจุโหลด | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK4824MGY | สีเทาปานกลาง | 24 " | 1000 ปอนด์ | 24 " | 48 " | - | ฿10,078 | ||
ซีเค4824SD | หาดทราย | 24 " | 1000 ปอนด์ | 24 " | 48 " | - | ฿10,078 | ||
ซีเค-4824BK | Black | 24 " | 1000 ปอนด์ | 24 " | 48 " | - | ฿10,078 | ||
ซีเค18แอลจี | สีเทาอ่อน | 18 " | 1000 ปอนด์ | 18 " | 36 " | 36 " | ฿7,974 | ||
ซีเค24แอลจี | สีเทาอ่อน | 24 " | 1000 ปอนด์ | 24 " | 36 " | 36 " | ฿8,241 | ||
ซีเค24พีวาย | แชมเปญ / ผงสำหรับอุดรู | 24 " | 1000 ปอนด์ | 24 " | 36 " | 36 " | ฿8,241 | ||
ซีเค4824แอลจี | สีเทาอ่อน | 24 " | 1000 ปอนด์ | 24 " | 48 " | - | ฿10,078 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.