TENNSCO CVD7820 ตู้เก็บของแบบรวม MED GREY มุมมองโล่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของแบบรวม |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | รอย |
สีของตู้ | สีเทาปานกลาง |
ประเภทประตู | วิ๊ว |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 22 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
จัดการ | สอง |
ระบบล็อค | จุด 3 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 7 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความจุชั้นวาง | 200 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | ด้านอุตสาหกรรม |
สไตล์ | การผสมผสาน |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ประกอบ / ไม่ประกอบ | การชุมนุม | ความจุชั้นวาง | สีของตู้ | วัด | จัดการ | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVDJ2478C สีเทาอ่อน | 48 " | แต่อย่างใด | แต่อย่างใด | 400 ปอนด์ | สีเทาอ่อน | 20/22 | สอง | 24 " | - | RFQ
| |
CVD1872 MED สีเทา | 36 " | แต่อย่างใด | แต่อย่างใด | - | สีเทาปานกลาง | 22 | สอง | 18 " | - | RFQ
| |
CVD2472 สีเทาอ่อน | 36 " | แต่อย่างใด | แต่อย่างใด | - | สีเทาอ่อน | 22 | สอง | 24 " | ฿54,232 | RFQ
| |
CVD2472 ทราย | 36 " | แต่อย่างใด | แต่อย่างใด | - | หาดทราย | 22 | สอง | 24 " | ฿57,481 | RFQ
| |
CVD1472 ทราย | 36 " | แต่อย่างใด | แต่อย่างใด | 150 ปอนด์ถึง 200 ปอนด์ | หาดทราย | 24 | เดียว | 18 " | ฿42,882 | RFQ
| |
CVDJ2478C ทราย | 48 " | แต่อย่างใด | แต่อย่างใด | 400 ปอนด์ | หาดทราย | 20/22 | สอง | 24 " | ฿72,496 | RFQ
| |
CVDJ2478SUC สีเทาอ่อน | 48 " | ลอม | รอย | 400 ปอนด์ | สีเทาอ่อน | 20/22 | สอง | 24 " | ฿70,987 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.