TENNSCO MWB-1-3072S โต๊ะทำงาน 1800 ปอนด์พร้อม (4) หน่วยลิ้นชัก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
การชุมนุม | แต่อย่างใด |
สี | สีเทา |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | ตรง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 33.5 " |
ประเภทขา | แท่น |
ความจุโหลด | 1800 ปอนด์ |
วัสดุพื้นผิว | เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 1.5 " |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 106.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 196.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 82.55 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาสูงสุด | สี | ความลึก | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ประเภทขอบ | ความสูง | ประเภทขา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-603034-NEA | 1" | หาดทราย | 30 " | 60 " | ลามิเนตพลาสติกบนไม้อัด | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 34 ถึง 40 " | ปรับความสูงได้ตรง | - | RFQ
| |
TW-723034-NEA | 1" | หาดทราย | 30 " | 72 " | ลามิเนตพลาสติกบนไม้อัด | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 34 ถึง 40 " | ปรับความสูงได้ตรง | - | RFQ
| |
TW-723634-NEA | 1" | หาดทราย | 36 " | 72 " | ลามิเนตพลาสติก | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 34 ถึง 40 " | ปรับความสูงได้ตรง | - | RFQ
| |
WBAT-1-3660C | 1.75 " | สีเทา | 36 " | 60 " | - | ตรง | 35 3/8 ถึง 41 3/8 " | ตรง | ฿31,493 | ||
WBAT-1-3660S | 1.5 " | สีเทา | 36 " | 60 " | - | ตรง | 35 3/8 ถึง 41 3/8 " | ตรง | ฿24,549 | ||
WBAT-1-3672C | 1.75 " | สีเทา | 36 " | 72 " | - | ตรง | 35 3/8 ถึง 41 3/8 " | ตรง | ฿35,295 | RFQ
| |
WBAT-1-3672S | 1.5 " | สีเทา | 36 " | 72 " | - | ตรง | 35 3/8 ถึง 41 3/8 " | ตรง | ฿26,714 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.